Chicago Pneumatic Cp785qc | 36wc60 | Máy khoan không khí | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan lỗ CHICAGO PNEUMATIC CP785QC Chuck 0.5 HP 3/8 inch | AH7LYB 36WC60

CHICAGO PNEUMATIC Máy khoan CP785QC Pistol Keyless Chuck 0.5 HP 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7LYB phần: CP785QCTham chiếu chéo: 36WC60

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€260.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.10
Vòng biBanh
CFM @ đầy tải12.0
Kích thước kẹp3 / 8 "
Loại mũi khoanKhông có chìa khóa
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ2400 rpm
Bánh xe lửaHành tinh
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏNhôm
HP0.5
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7"
Áp suất yêu cầu90 psi
ReversingKhông
Phong cáchSúng lục
Loại bướm gaCò súng
Trọng lượng dụng cụ2.30 lb
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)5.21
Chiều dài tàu (cm)14.4
Chiều rộng tàu (cm)17.4
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHPCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyPhong cách cơ thểChiều dài tổng thểReversingTrọng lượng dụng cụMô-men xoắntốc độ biếnGiá cả
CHICAGO KHÍ NÉN CP785H Súng lục tổng quát 1/2 inch | AA2VHL 11C950 CP785H1/24.1-7 11 / 16 "Không1.35 lb-€452.55
Súng ngắn khoan CHICAGO PNEUMATIC CP785 0.5 HP 3/8 inch | AH7LYA 36WC59 CP7850.54.10-7"Không2.30 lb-Không€304.66
Súng ngắn khoan ngược CHICAGO PNEUMATIC CP789R-26 2600 vòng / phút 3/8 Inch | AH7LYC 36WC61 CP789R-260.57.50-7"2.30 lb-€650.97
Máy khoan khí CHICAGO PNEUMATIC CP879C | CD2PYD 468H67 CP879C0.305.30Góc phải5.5932.60 lb3.20 ft.-lb.Không€225.09
Máy khoan khí CHICAGO PNEUMATIC CP9287C | CD2PYE 468H68 CP9287C0.606.90Súng lục8 13 / 64 "Không2.40 lb4.10 ft.-lb.€227.50
Máy khoan khí CHICAGO PNEUMATIC CP7300C | CD2PYF 468H71 CP7300C0.305.30Súng lục6 45 / 64 "Không1.40 lb1.90 ft.-lb.€252.33
Máy khoan khí CHICAGO PNEUMATIC CP7300RQCC | CD2PYG 468H72 CP7300RQCC0.305.30Súng lục7.5 "1.50 lb1.90 ft.-lb.€292.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy khoan CP785QC Pistol Keyless Chuck 0.5 HP 3/8 inch
€260.98 /đơn vị