Chicago Pneumatic Cp879c | Máy khoan không khí | 468h67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan khí CHICAGO PNEUMATIC CP879C | CD2PYD 468H67

CHICAGO PNEUMATIC Máy khoan khí CP879C

Trong kho
Khoản mục: CD2PYD phần: CP879CTham chiếu chéo: 468H67
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
€220.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan khí
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.30
Vòng biBanh
Phong cách cơ thểGóc phải
Loại cơ thểGóc phải
CFM @ đầy tải25.4
Kích thước kẹp3 / 8 "
Loại mũi khoanCó khóa
Tốc độ2000 rpm
Bánh xe lửaHành tinh
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.30
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể5.593
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Loại bướm gaLever
Trọng lượng dụng cụ2.60 lb
Mô-men xoắn3.20 ft.-lb.
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHPCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyPhong cách cơ thểChiều dài tổng thểReversingTrọng lượng dụng cụMô-men xoắntốc độ biếnGiá cả
CHICAGO KHÍ NÉN CP785H Súng lục tổng quát 1/2 inch | AA2VHL 11C950 CP785H1/24.1-7 11 / 16 "Không1.35 lb-€449.07
Súng ngắn khoan CHICAGO PNEUMATIC CP785 0.5 HP 3/8 inch | AH7LYA 36WC59 CP7850.54.10-7"Không2.30 lb-Không€304.66
Máy khoan lỗ CHICAGO PNEUMATIC CP785QC Chuck 0.5 HP 3/8 inch | AH7LYB 36WC60 CP785QC0.54.10-7"Không2.30 lb-Không€258.68
Súng ngắn khoan ngược CHICAGO PNEUMATIC CP789R-26 2600 vòng / phút 3/8 Inch | AH7LYC 36WC61 CP789R-260.57.50-7"2.30 lb-€650.97
Máy khoan khí CHICAGO PNEUMATIC CP9287C | CD2PYE 468H68 CP9287C0.606.90Súng lục8 13 / 64 "Không2.40 lb4.10 ft.-lb.€224.12
Máy khoan khí CHICAGO PNEUMATIC CP7300C | CD2PYF 468H71 CP7300C0.305.30Súng lục6 45 / 64 "Không1.40 lb1.90 ft.-lb.€252.33
Máy khoan khí CHICAGO PNEUMATIC CP7300RQCC | CD2PYG 468H72 CP7300RQCC0.305.30Súng lục7.5 "1.50 lb1.90 ft.-lb.€291.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy khoan khí CP879C
€220.55 /đơn vị