vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEARS VALVES 1829-010 Van bi công nghiệp, 1 Size, PVC, Ổ cắm x FPT, EPDM | AC8XFX 3ELZ3

SPEARS VALVES 1829-010 Van Bi Công Nghiệp, 1 Size, PVC, Socket x FPT, EPDM

Trong kho
Khoản mục: AC8XFX Mẫu: 1829-010Tham chiếu chéo: 3ELZ3
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
€208.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến, Liên minh thực sự
Kiểu kết nốiỔ cắm / FNPT x Ổ cắm / FNPT
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýKhóa Tee
Max. Sức ép235 psi
Kích thước đường ống1"
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcPVC
Loại thânSafe-T-Shear (R)
Nhiệt độ. Phạm vi73 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ SPEARS 1829-005 Van bi công nghiệp, Ổ cắm/FPT, EPDM, Kích thước 1/2, PVC | AC8XFV 3ELZ1 1829-0051 / 2 "€153.46
GIÁ TRỊ SPEARS 1829-007 Van bi công nghiệp, Ổ cắm/FPT, EPDM, Kích thước 3/4, PVC | AC8XFW 3ELZ2 1829-0073 / 4 "€166.16
GIÁ TRỊ SPEARS 1829-012 Van bi công nghiệp, Ổ cắm/FPT, EPDM, Kích thước 1-1/4, PVC | AC8XFY 3ELZ4 1829-0121.25 "€265.23
GIÁ TRỊ SPEARS 1829-015 Van bi công nghiệp, Ổ cắm/FPT, EPDM, Kích thước 1-1/2, PVC | AC8XFZ 3ELZ5 1829-0151.5 "€349.58
SPEARS VALVES 1829-020 Van bi công nghiệp, 2 size, PVC, Ổ cắm x FPT, EPDM | AC8XGA 3ELZ6 1829-0202"€449.41
GIÁ TRỊ SPEARS 1829-007BC Van bi công nghiệp, Ổ cắm/FPT, EPDM, Kích thước 3/4, PVC | CB8FYN 1829-007 TCN-€71.46
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES 1829-010 Van Bi Công Nghiệp, 1 Size, PVC, Socket x FPT, EPDM
€208.66 /đơn vị