Milwaukee 2217-20nst | Đồng Hồ Vạn Năng Kỹ Thuật Số 600v 10a 40 Mohms | 5mlk1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số MILWAUKEE 2217-20NST 600v 10a 40 Mohms | AE4RGW 5MLK1

MILWAUKEE Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 2217-20NST 600v 10a 40 Mohms

Trong kho
Khoản mục: AE4RGW phần: 2217-20NSTTham chiếu chéo: 5MLK1
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
€394.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKỹ thuật số vạn năng
Phản hồi ACRMS đích thực
Âm thanh liên tục
Tự động tắt nguồn
Độ chính xác DC cơ bản+ /-0.5%
Loại PinKiềm kiềm
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnNIST
Điện dung Dải0.1 đến 1000uF
Đếm6000
Giữ dữ liệu
Giao diệnMàn hình LCD trắng trên đen có độ tương phản cao
Dải bộ đếm tần số10 Hz đến 50 kHz
Tối đa Amps AC10
Tối đa Vôn AC600
Tối đa DC Amps10
Tối đa Vôn DC600
Tối đa Ohms40 megaohm
Nhỏ nhất lớn nhất. Ký ức
Kiểu vạn năngFull Size
Xếp hạng an toànCÁTIII 600V
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 752 độ F (-40 đến 400 độ C)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS9030310000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi tự động (Có)
  • Biểu đồ thanh (Có)
  • Các tính năng đặc biệt: Tích hợp phụ kiện gắn cho máy dò điện áp hoặc nam châm, Dải điện áp xoay chiều trở kháng thấp, Vỏ bọc chắc chắn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiấy chứng nhận hiệu chuẩnĐếmGiao diệnGiá cả
MILWAUKEE 2216-20 Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 600v 10a 40 Mohms | AE9FYT 6JHY3 2216-20Không9999Màn hình LCD đen trắng có đèn nền€238.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 2217-20NST 600v 10a 40 Mohms
€394.01 /đơn vị