Milwaukee 2216-20 | Đồng Hồ Vạn Năng Kỹ Thuật Số 600v 10a 40 Mohms | 6jhy3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 2216-20 Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 600v 10a 40 Mohms | AE9FYT 6JHY3

MILWAUKEE 2216-20 Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 600v 10a 40 Mohms

Trong kho
Khoản mục: AE9FYT Mẫu: 2216-20Tham chiếu chéo: 6JHY3
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
€238.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKỹ thuật số vạn năng
Phản hồi ACRMS đích thực
Âm thanh liên tục
Độ chính xác DC cơ bản0.003
Loại PinKiềm kiềm
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Điện dung Dải0.1 đến 1000uF
Đếm9999
Giữ dữ liệu
Giao diệnMàn hình LCD đen trắng có đèn nền
Dải bộ đếm tần số10 Hz đến 50 kHz
Tối đa Amps AC10
Tối đa Vôn AC600
Tối đa DC Amps10
Tối đa Vôn DC600
Tối đa Ohms40 megaohm
Kiểu vạn năngFull Size
Giữ mức cao nhất
Xếp hạng an toànCÁTIII 600V
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 752 độ F (-40 đến 400 độ C)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS9030310000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Milwaukee 2216-20 được sử dụng trong các ứng dụng điện thương mại, công nghiệp và chuyên nghiệp để đo các đại lượng điện như điện áp và dòng điện AC / DC, điện dung, tần số và điện trở.

Tính năng, đặc điểm:

  • Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Milwaukee 2216-20 có khuôn đúc chắc chắn cho độ bám và độ bền công thái học.
  • Nó cung cấp phép đo RMS thực cho độ chính xác tối ưu.
  • Đồng hồ vạn năng Milwaukee này đo dòng điện lên đến 10A và điện áp lên đến 600V cho cả AC & DC.
  • Nó đi kèm với màn hình LCD và màn hình đèn nền để học đo dễ dàng.
  • Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Milwaukee này có thể đo điện trở từ 600 ôm đến 40 Mohm và điện dung lên đến 1000uF.
  • Nó có chức năng giữ và đọc biểu đồ thanh kỹ thuật số để dễ dàng đo lường trong quá trình vận hành.
  • Đồng hồ vạn năng chống bụi này có thể đo tần số từ 10 Hz đến 50 KHz.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • IP64
  • CE
  • cULus

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số này có thể đo nhiệt độ không?

A. Có, nó có thể đo nhiệt độ từ -40 đến 752 độ F.

Q. Nên hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Milwaukee 2216-20 với tần suất như thế nào?

A. Dịch vụ hiệu chuẩn được khuyến nghị là mỗi năm một lần.

H. Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Milwaukee 2216-20 có an toàn về điện không?

A. Nó được xếp hạng CATIII 600V để đảm bảo an toàn nâng cao trong các điều kiện điện bắt buộc.

H. Những phụ kiện nào đi kèm với đồng hồ vạn năng kỹ thuật số này?

A.

  • Bộ dây thử điện
  • Pin AA
  • Hướng dẫn
  • Phụ kiện giữ đồng hồ từ tính

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiấy chứng nhận hiệu chuẩnĐếmGiao diệnGiá cả
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số MILWAUKEE 2217-20NST 600v 10a 40 Mohms | AE4RGW 5MLK1 2217-20NSTNIST6000Màn hình LCD trắng trên đen có độ tương phản cao€394.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 2216-20 Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 600v 10a 40 Mohms
€238.57 /đơn vị