Spartan Scientific 3685-030-9212b | Van Điện Từ 3/4 Inch 12vdc Epdm | 20hl92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B Van điện từ 3/4 Inch 12vdc Epdm | AF6RUR 20HL92

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B Van điện từ 3/4 inch 12vdc Epdm

Trong kho
Vật phẩm: AF6RUR phần: 3685-030-9212BTham chiếu chéo: 20HL92
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
€178.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểNhựa Ultem
Hệ số khối lượng9.7
Bao vây cuộnKín nước và kín bụi
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện18 "Khách hàng tiềm năng
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành10 psi
NEMA Đánh giá4, 4X
hoạt độngPilot Operated
Nguồn gốc Dia.1.125 "
Chiều cao tổng thể4.593
Chiều dài tổng thể3"
Chiều rộng tổng thể2 51 / 64 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Áp suất nước làm việc an toàn120 psi
Vật liệu con dấuEPDM
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp12 VDC
Watts6.5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)10.48
Mã HS8481200020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngKích thước đường ốngVật liệu con dấuđiện ápWattsGiá cả
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9216B Van điện từ 3/4 Inch 24vdc Buna N | AF6RUK 20HL86 3685-020-9216B9.73 / 4 "Buna n24 VDC6.5€175.05
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9217B Van điện từ 3/4 Inch 120vac Buna N | AF6RUL 20HL87 3685-020-9217B9.73 / 4 "Buna n120 VAC8.5€201.51
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9212B Van điện từ 3/4 Inch 12vdc Buna N | AF6RUM 20HL88 3685-020-9212B9.73 / 4 "Buna n12 VDC6.5€175.05
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9213B Van điện từ 3/4 Inch 24vdc Buna N | AF6RUN 20HL89 3685-020-9213B9.73 / 4 "Buna n24 VDC6.5€201.51
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9216B Van điện từ 3/4 inch 24vac Epdm | AF6RUP 20HL90 3685-030-9216B9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.5€178.13
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9217B Van điện từ 3/4 inch 120vac Epdm | AF6RUQ 20HL91 3685-030-9217B9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.5€201.51
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9213B Van điện từ 3/4 Inch 24vdc Epdm | AF6RUT 20HL93 3685-030-9213B9.73 / 4 "EPDM24 VDC6.5€178.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B Van điện từ 3/4 inch 12vdc Epdm
€178.13 /đơn vị