Dòng SPARTAN SCIENTIFIC 3685, Van điện từ
Phong cách | Mô hình | Hệ số khối lượng | Kích thước đường ống | Vật liệu con dấu | điện áp | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3685-020-9216B | 9.7 | 3 / 4 " | Buna n | 24 VDC | 6.5 | €175.05 | |
A | 3685-020-9213B | 9.7 | 3 / 4 " | Buna n | 24 VDC | 6.5 | €201.51 | |
A | 3685-030-9217B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 120 VAC | 8.5 | €201.51 | |
A | 3685-020-9217B | 9.7 | 3 / 4 " | Buna n | 120 VAC | 8.5 | €201.51 | |
A | 3685-020-9212B | 9.7 | 3 / 4 " | Buna n | 12 VDC | 6.5 | €175.05 | |
A | 3685-030-9216B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 24 VAC | 8.5 | €178.13 | |
A | 3685-030-9212B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 12 VDC | 6.5 | €178.13 | |
A | 3685-030-9213B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 24 VDC | 6.5 | €178.13 | |
A | 3685-020-9227B | 14 | 1" | Buna n | 120 VAC | 8.5 | €201.51 | |
A | 3685-020-9222B | 14 | 1" | Buna n | 12 VDC | 6.5 | €175.05 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Yếu tố máy nước nóng
- Kiểm tra đai ốc
- Chiếu sáng y tế
- Người giữ đấm và đục
- Động cơ đảo chiều tức thì
- Đo áp suất và chân không
- Các tập tin
- Cân và phụ kiện cân
- Bảo quản an toàn
- Máy sưởi và phụ kiện xử lý điện
- TENNANT Máy chà sàn Rider
- OSG 16450 Vòi sáo xoắn ốc
- WOODHEAD Đinh tán dòng 130226
- COOPER B-LINE Chân đế kênh đôi dòng B297
- THOMAS & BETTS Đầu nối nén Lug dòng 266
- ALVORD POLK Thép tốc độ cao, Mũi doa chuôi thẳng Sáo thẳng
- KIMBLE CHASE Khóa vòi
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Bên trong chốt và bao bọc Insulgrip
- MECHANIX Găng tay tác động tầm nhìn cao Hi-Viz M-Pact D5