vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đai ốc đinh tán AVK AKS4T-580-3.3, Kích thước ren M5 X 0.8, Chiều dài 12.070 Inch, Thép, 25Pk | AG3FNL 33JF46

AVK AKS4T-580-3.3 Đai ốc đinh tán, Kích thước ren M5 X 0.8, Chiều dài 12.070 inch, Thép, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AG3FNL phần: AKS4T-580-3.3Tham chiếu chéo: 33JF46
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
€15.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Vật liệu cơ bảnThép
Body Dia.7.520mm
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
Kích thước khoanM5 x 0.8
Kết thúcMở
Kết thúc FastenerKẽm vàng hóa trị ba
Kết thúcVàng kẽm
Địa bích.8.640mm
Dải lưới0.50mm để 3.30mm
Đầu Dia.8.640mm
Chiều cao đầu0.48mm
Kích thước lỗ7.60mm
Chiều dài12.07mm
Vật chấtThép
Loại hạtCó khía
Kích thước chủ đềM5 x 0.8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318160000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AVK AKS4T-580-3.3 Đai ốc đinh tán, Kích thước ren M5 X 0.8, Chiều dài 12.070 inch, Thép, 25Pk
€15.12 /đóng gói