Bishop-wisecarver Ut1wpapr | Lắp ráp vận chuyển 20.7 X 24 X 113.5 Mm | 2ndg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BISHOP-WISECARVER UT1WPAPR Cụm giá đỡ 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VPQ 2NDG9

BISHOP-WISECARVER Cụm vận chuyển UT1WPAPR 20.7 x 24 x 113.5 mm

Trong kho
Khoản mục: AC2VPQ phần: UT1WPAPRTham chiếu chéo: 2NDG9
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
€185.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHướng dẫn tuyến tính lắp ráp vận chuyển
Chiều cao vận chuyển20.7mm
Kích thước lỗ vận chuyểnM6 x 1.0 mm
Chiều dài vận chuyển113.5mm
Vật liệu vận chuyểnAluminium
Loại vận chuyểnCon lăn Crown
Chiều rộng vận chuyển24mm
Tối đa Tải Radial25 lbf.
Tối đa Tốc độ1.5 mét/giây.
Vật liệu con lănThép không gỉ tráng khuôn polyme
Loại con lănCon lăn Crown
Kích thước máy1"
Chiều cao trượt (mm)25.3 để 27.6
Kích thước lỗ trượt (mm)9.8x2.8
Nhiệt độ. Phạm vi-55 đến 100 C
KiểuDòng SW

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết thúc vận chuyển (Xóa Anodized)
  • Chiều rộng trang trình bày (mm) (26)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Tải trụcTối đa Tải RadialTối đa Tốc độVật liệu con lănLoại con lănKích thước máyGiá cả
BISHOP-WISECARVER UT1WPA Bộ phận vận chuyển 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VMX2NCZ8 UT1WPA162 lbf.548 lbf.5.5 mét/giây.52100 thépVee1"€232.58
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A Bộ phận vận chuyển 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 lbf.548 lbf.5.5 mét/giây.52100 thépVee1"€365.77
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A Bộ phận vận chuyển 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 lbf.652 lbf.5.5 mét/giây.52100 thépVee1"€407.91
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR Cụm xe đẩy 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VNA 2NDA8 UT1WPAR-548 lbf.5.5 mét/giây.52100 thépCon lăn Crown1"€224.27
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A Bộ phận vận chuyển 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNB 2NDA9 UT1WPAR-4A-548 lbf.5.5 mét/giây.52100 thépCon lăn Crown1"€380.13
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A Bộ phận vận chuyển 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNC 2NDD1 UT1WPAR-5A-652 lbf.5.5 mét/giây.52100 thépCon lăn Crown1"€393.42
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR Bộ phận vận chuyển 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VND 2NDD2 UT2WPAR-1191 lbf.5.5 mét/giây.52100 thépCon lăn Crown2"€261.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BISHOP-WISECARVER Cụm vận chuyển UT1WPAPR 20.7 x 24 x 113.5 mm
€185.48 /đơn vị