Solberg SLCR-100 | Bộ Giảm Thanh 1 Inch Fnpt In | 4fy56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ giảm âm SOLBERG SLCR-100 1 inch Fnpt In | AD7QNQ 4FY56

SOLBERG SLCR-100 Muffler 1 inch Fnpt In

Trong kho
Khoản mục: AD7QNQ phần: SLCR-100Tham chiếu chéo: 4FY56
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
€212.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ giảm thanh quạt gió tái tạo
Xây dựngThép carbon dòng chảy cao
đường kính2 1 / 2 "
Để sử dụng với Blower No.VFC084P-5T, ​​VFC200P-5T, ​​VFC063P-1T, VFC200A-7W, VFC300P-5T, ​​VFC300A-7W, VFD2, VFD2S, VFD3, VFD3S
Đầu vào / đầu ra1 (F) NPT
Chiều dài12 "
Tối đa Nhiệt độ.212 F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)33.27
Mã HS8414904175
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Giảm decibel (5)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiGiá cả
Bộ giảm âm SOLBERG SLCR-125 1 1/4 inch Fnpt | AD7QNR 4FY58 SLCR-1252 1 / 2 "12 "€209.61
Bộ giảm âm SOLBERG SLCR-150 1 1/2 inch Fnpt | AD7QNT 4FY60 SLCR-1503"12 "€256.08
SOLBERG SLCR-200 Muffler 2 inch Fnpt In | AD7QNU 4FY62 SLCR-2003 1 / 2 "15.75 "€313.37
Bộ giảm âm SOLBERG SLCR-250 2 1/2 inch Fnpt | AD7QNV 4FY64 SLCR-2504 1 / 2 "21 "€510.43
SOLBERG SLCR-300 Muffler 3 inch Fnpt In | AD7QNW 4FY66 SLCR-3005"26 "€692.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLBERG SLCR-100 Muffler 1 inch Fnpt In
€212.14 /đơn vị