GRAYMILLS Máy giặt bộ phận DMD232
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy giặt bộ phận |
Xây dựng | Thép nhẹ |
Dung lượng trống | 16 gal. |
Lọc | Y |
Độ sâu bể danh nghĩa (In.) | 8-3/4 |
Chiều cao tổng thể | 37.5 " |
Chiều dài tổng thể | 32 " |
Chiều rộng tổng thể | 18 " |
Kích thước máy bơm | 1 / 125 HP |
Dung tích bồn | 16 gal. |
Chiều cao bể | 9 |
Chiều dài bể | 32 Trong. |
Chiều rộng bể | 18 Trong. |
Kiểu | Drum gắn |
điện áp | 115V, 1Ph |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 79.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 59.18 |
Mã HS | 7324100010 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Dung lượng trống | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMD236 | 30 gal. | 39.5 " | 36 " | 20 " | €1,608.85 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.