Sola/hevi-duty Sls050601t | Nguồn Điện DC 5vdc 6a 47-63hz | 10g801 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLS050601T 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801

SOLA/HEVI-DUTY Bộ nguồn Dc SLS050601T 5vdc 6a 47-63hz

Trong kho
Khoản mục: AA2GCA phần: SLS050601TTham chiếu chéo: 10G801
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
€286.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuKim loại
Độ sâu2.5 "
Chiều cao5.62 "
Giữ thời gian50 giây
Hz47 để 63
Điện áp đầu vào100/120/220/230/240 VAC
Gắn kếtBảng điều khiển
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 50 độ C
Amps đầu ra6
Tiếng ồn đầu raDưới 3mV
Điện áp đầu ra5 VDC
Amps Đỉnh9
Công suất Rating30W
Phong cáchtuyến tính
Chiều rộng4.87 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.04
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8504409510
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cáchĐộ sâuChiều caoChiều rộngHzĐiện áp đầu vàoGắn kếtNhiệt độ hoạt động. Phạm viGiá cả
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5DN 5vdc 6a 50 / 60hz | AA2GBQ 10G783 SCP30S5DNChuyển đổi1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 sang 264 VACDIN Rail / Chassis-25 độ đến 65 độ C€407.15
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-090-1T 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1Ttuyến tính2.75 "4.87 "7"47 để 63100/120/220/230/240 VACBảng điều khiển0 độ đến 50 độ C€425.54
Nguồn cấp SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5B-DN Dc 5vdc 6a 50 / 60hz | AE4FQG 5JV87 SCP30S5B-DNChuyển đổi2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 sang 264 VACĐoạn đường ray ồn ào-25 độ đến 65 độ C€383.78
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-030-1T 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1Ttuyến tính1.62 "3.99 "4.84 "47 để 63100/120/220/230/240 VACBảng điều khiển0 độ đến 50 độ C€171.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Bộ nguồn Dc SLS050601T 5vdc 6a 47-63hz
€286.45 /đơn vị