Mô-đun đèn nhấp nháy sê-ri EDWARDS SIGNALING 101
Phong cách | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Loại đèn | điện áp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101STR-E1 | - | 0.5A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 12 VDC | RFQ
|
A | 101STC-G1 | - | 0.3A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | 24 VDC | RFQ
|
A | 101STM-N5 | - | 0.12A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101STM-G1 | - | 0.3A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | 24 VDC | RFQ
|
A | 101STM-E1 | - | 0.5A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | 12 VDC | RFQ
|
A | 101STR-N5 | - | 0.12A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101STR-G1 | - | 0.3A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 24 VDC | RFQ
|
A | 101STC-E1 | - | 0.5A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 12 VDC | RFQ
|
A | 101STC-N5 | - | 0.12A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101STA-N5 | hổ phách | 0.12A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101STA-G1 | hổ phách | 0.3A | - | - | Sợi đốt | 24 VDC | RFQ
|
A | 101STA-E1 | hổ phách | 0.5A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 12 VDC | RFQ
|
A | 101STB-N5 | Màu xanh da trời | 0.12A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101STB-G1 | Màu xanh da trời | 0.3A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | 24 VDC | RFQ
|
A | 101STB-E1 | Màu xanh da trời | 0.5A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 12 VDC | RFQ
|
A | 101STG-E1 | màu xanh lá | 0.5A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 12 VDC | RFQ
|
A | 101STG-G1 | màu xanh lá | 0.3A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | 24 VDC | RFQ
|
A | 101STG-N5 | màu xanh lá | 0.12A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Con dấu cắt cạnh cao su
- Máy trộn bùn Mặt nạ và chảo
- Tay áo bảo vệ
- Các nút đẩy không dây
- Theo dõi phụ kiện thang
- Công cụ bảo dưỡng ô tô
- Cơ khí ô tô
- Khớp xoay và Khớp mở rộng
- Đồ dùng phòng thí nghiệm
- Que hàn và dây
- APPLETON ELECTRIC Bộ cố định huỳnh quang 120V
- PASS AND SEYMOUR Ổ cắm chống giả mạo sê-ri Radiant
- COOPER B-LINE Cột ống
- THOMAS & BETTS GUAX Series Bodies / Covers
- SPEARS VALVES Lịch PVC 40 DWV Chế tạo Phù hợp 15 độ. Khuỷu tay, Ổ cắm x Ổ cắm
- MARATHON MOTORS Động cơ đa năng, một pha, hoàn toàn bao bọc, bốn trong một, chân chống bằng mặt C
- EATON Cụm cực Pringle Series
- GOULDS WATER TECHNOLOGY Hải cẩu
- WINTERS INSTRUMENTS xi phông
- GROVE GEAR Dòng GRL, Kiểu BM-L, Kích thước 821, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman