EDWARDS SIGNALING Mô-đun ánh sáng nhấp nháy 101STB-G1, Màu xanh lam, 24VDC, Xếp hạng 0.3A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ánh sáng nhấp nháy |
Màu | Màu xanh da trời |
Đánh giá hiện tại | 0.3A |
đường kính | 3-5 / 16 " |
Tốc độ flash mỗi phút | 65 FPM |
Chiều cao | 3-5 / 8 " |
Lens Material | polycarbonate |
Khai sáng sản phẩm | 300000 CD |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | Phê duyệt UL, CSA |
điện áp | 24 VDC |
Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101STA-E1 | hổ phách | 0.5A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 12 VDC | - | RFQ
|
101STA-G1 | hổ phách | 0.3A | - | - | Sợi đốt | 24 VDC | - | RFQ
|
101STA-N5 | hổ phách | 0.12A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
101STB-E1 | Màu xanh da trời | 0.5A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 12 VDC | - | RFQ
|
101STB-N5 | Màu xanh da trời | 0.12A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
101STC-E1 | - | 0.5A | 6" | 7.125 " | Hóa xê non | 12 VDC | - | RFQ
|
101STC-G1 | - | 0.3A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | 24 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.