Sola/hevi-duty Scp30s5b-dn | Nguồn Điện DC 5vdc 6a 50/60hz | 5jv87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nguồn cấp SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5B-DN Dc 5vdc 6a 50 / 60hz | AE4FQG 5JV87

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN Bộ nguồn Dc 5vdc 6a 50/60hz

Trong kho
Mục: AE4FQG phần: SCP30S5B-DNTham chiếu chéo: 5JV87
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
€322.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuKim loại
Độ sâu2.67 "
Chiều cao4.72 "
Giữ thời gianLớn hơn 50 msec
Hz50/60
Điện áp đầu vào85 sang 264 VAC
Đánh giá IP20
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 65 độ C
Amps đầu ra6
Tiếng ồn đầu raNhỏ hơn hoặc bằng 1%
Điện áp đầu ra5 VDC
Công suất Rating30W
Status IndicatorĐèn LED xanh
Phong cáchChuyển đổi
Chiều rộng1.37 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8504409580
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cáchĐộ sâuChiều caoChiều rộngHzĐiện áp đầu vàoGắn kếtNhiệt độ hoạt động. Phạm viGiá cả
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5DN 5vdc 6a 50 / 60hz | AA2GBQ 10G783 SCP30S5DNChuyển đổi1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 sang 264 VACDIN Rail / Chassis-25 độ đến 65 độ C€364.00
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLS050601T 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601Ttuyến tính2.5 "5.62 "4.87 "47 để 63100/120/220/230/240 VACBảng điều khiển0 độ đến 50 độ C€286.01
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-090-1T 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1Ttuyến tính2.75 "4.87 "7"47 để 63100/120/220/230/240 VACBảng điều khiển0 độ đến 50 độ C€419.06
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-030-1T 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1Ttuyến tính1.62 "3.99 "4.84 "47 để 63100/120/220/230/240 VACBảng điều khiển0 độ đến 50 độ C€165.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN Bộ nguồn Dc 5vdc 6a 50/60hz
€322.89 /đơn vị