Snap-tite Svhn8-8m | Núm vú 1/2-14 Thân 1/2 inch bằng thép không gỉ 316 | 20lh09 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SVHN8-8M Núm vú 1 / 2-14 1/2 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6VMM 20LH09

SNAP-TITE SVHN8-8M Núm Vú 1/2-14 1/2 Inch Thân Thép Không Gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AF6VMM phần: SVHN8-8MTham chiếu chéo: 20LH09

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€280.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích cỡ cơ thể1 / 2 "
Kiểu kết nốiMNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng14 gpm
Chiều dài2 15 / 32 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép3750 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề1 / 2 "-14
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE SVHN8-8MV Coupler Núm vú 1 / 2-14 Thân thép không gỉ 316 | AF6VMN 20LH10 SVHN8-8MVMNPT14 gpm-3750 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€285.19
SNAP-TITE SPHN8-8F Núm vú 1 / 2-14 1/2 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WFC 20LG44 SPHN8-8FFNPS14 gpm1 23 / 32 "8000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€66.29
SNAP-TITE SPHN8-8M Núm vú 1 / 2-14 1/2 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WFD 20LG45 SPHN8-8MMNPT14 gpm1 1 / 64 "8000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€67.86
SNAP-TITE SVEAN8-8F Núm vú 1 / 2-14 1/2 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WFR 20LG58 SVEAN8-8FFNPT14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€276.68
SNAP-TITE SVEAN8-8M Núm vú 1 / 2-14 1/2 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WFT 20LG59 SVEAN8-8 triệuMNPT14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€335.95
SNAP-TITE SVHN8-8F Núm vú 1 / 2-14 1/2 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WHU 20LH07 SVHN8-8FFNPS14 gpm1 63 / 64 "3750 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€213.23
SNAP-TITE SVHN8-8FV Coupler Núm vú 1 / 2-14 Thân thép không gỉ 316 | AF6WHV 20LH08 SVHN8-8FVFNPT14 gpm-3750 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€237.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE SVHN8-8M Núm Vú 1/2-14 1/2 Inch Thân Thép Không Gỉ 316
€280.42 /đơn vị