Van kiểm tra im lặng Val-Matic 1810A.1 lý tưởng để kiểm soát tốc độ dòng chảy của nước uống được trong các ứng dụng dịch vụ dòng chảy thẳng đứng, cột áp cao và chôn lấp. Van kiểm tra im lặng Val-Matic này lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động im lặng với chi phí tối thiểu. Nó cung cấp thao tác đóng/mở nhanh chóng để ngăn van kiểm tra đóng sầm và đảm bảo vận hành êm ái. Van Val-Matic này cung cấp tốc độ dòng chảy tối đa là 2500 gpm.
Tính năng, đặc điểm:
- Van một chiều im lặng Val-Matic 1810A.1 có thân mở rộng cho dòng chất lỏng.
- Đĩa dẫn hướng đôi và chỗ ngồi đàn hồi của nó ngăn ngừa rung động, mài mòn và rò rỉ.
- Van một chiều không ồn Val-Matic này có thể được lắp đặt theo cả hai hướng dòng chảy.
- Chỗ ngồi làm từ kim loại sang kim loại chính xác của nó giúp giảm yêu cầu bảo trì.
- Hành trình tuyến tính ngắn và tác động hồi vị của lò xo cho phép đóng van trước khi dòng chảy đảo ngược để loại bỏ va đập & búa nước gây ra bởi sự dừng đột ngột của dòng chảy ngược.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt:
- ANSI B16.1 Lớp 125
- ISO 9001
- Chứng nhận NSF 372 Không chì
- Chứng nhận NSF 61 cho Nước uống
- MSS-SP 125
Các Câu Hỏi Thường Gặp:
Q. Nhiệt độ và áp suất làm việc của van một chiều Val-Matic 1810A.1 im lặng này là bao nhiêu?
A. Van một chiều Val-Matic này có thể hoạt động ở nhiệt độ từ 33 đến 200 độ F. Nó có thể chịu được áp suất nước tối đa là 200 psi.
Q. Các đường ống khác nhau được lắp đặt trong van một chiều im lặng Val-Matic 1810A.1 này như thế nào?
A. Van một chiều không ồn Val-Matic này có thể được lắp theo chiều ngang hoặc chiều dọc. Nó có thể gắn các ống hoặc ống 10 inch bằng cách sử dụng kết nối mặt bích x mặt bích.
Q. Van một chiều Val-Matic 1810A.1 im lặng này là gì?
A. Van một chiều im lặng Val-Matic này có thân bằng gang, bệ ngồi bằng đồng & lò xo bằng thép không gỉ 316 cho độ cứng của cấu trúc và chống ăn mòn.