Smith-cooper S3416hb030010b | 1lty8 | Ống lót giảm Hex | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-COOPER S3416HB030010B Ống lót giảm Hex 3 x 1 inch 316 Thép không gỉ | AB2FPE 1LTY8

SMITH-COOPER S3416HB030010B Ống lót giảm lục giác 3 ​​x 1 inch Thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AB2FPE phần: S3416HB030010BTham chiếu chéo: 1LTY8
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
€283.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót giảm Hex
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Lớp3000
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Max. Sức ép3000 psi @ 100 độ F
Tối đa Áp suất hơi2810 psi @ 350 độ F
Bên ngoài Dia.3.5 "
Kích thước đường ống3 "x 1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS7307225000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SMITH-COOPER S3416HB024010B Ống lót giảm Hex 2 1/2 x 1 inch 316 Thép không gỉ | AB2FNZ 1LTY2 S3416HB024010B316 thép không gỉ30003000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F3"2-1 / 2 "x 1"€199.54
SMITH-COOPER S3416HB024012B Ống lót giảm Hex 2 1/2 x 1 1/4 In | AB2FPB 1LTY4 S3416HB024012B316 thép không gỉ30003000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F3"2-1/2" x 1-1/4"€210.72
SMITH-COOPER S3416HB024014B Ống lót giảm Hex 2 1/2 x 1 1/2 In | AB2FPD 1LTY6 S3416HB024014B316 thép không gỉ30003000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F3"2-1/2" x 1-1/2"€205.00
SMITH-COOPER S3416HB030012B Ống lót giảm Hex 3 x 1 1/4 inch 316 Thép không gỉ | AB2FPG 1LTZ1 S3416HB030012B316 thép không gỉ30003000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F3.5 "3 "x 1-1 / 4"€189.09
SMITH-COOPER S3416HB030014B Ống lót giảm Hex 3 x 1 1/2 inch 316 Thép không gỉ | AB2FPJ 1LTZ3 S3416HB030014B316 thép không gỉ30003000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F3.5 "3 "x 1-1 / 2"€240.40
SMITH-COOPER S3416HB030020B Ống lót giảm Hex 3 x 2 inch 316 Thép không gỉ | AB2FPL 1LTZ5 S3416HB030020B316 thép không gỉ30003000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F3.5 "3 "x 2"€285.05
SMITH-COOPER S3416HB030024B Ống lót giảm Hex 3 x 2 1/2 inch 316 Thép không gỉ | AB2FPN 1LTZ7 S3416HB030024B316 thép không gỉ30003000 psi @ 100 độ F2810 psi @ 350 độ F3.5 "3 "x 2-1 / 2"€274.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-COOPER S3416HB030010B Ống lót giảm lục giác 3 ​​x 1 inch Thép không gỉ 316
€283.59 /đơn vị