Sê-ri LOVEJOY ES, Khớp nối trục vít kiểu bộ thanh đơn, lỗ inch
Phong cách | Mô hình | Tối đa Chán | Trục lệch trục | lỗ khoan A | Tối đa Tốc độ | Min. Chán | Lực quán tính | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456650 | - | - | 1 / 2 "x 1 / 2" | - | - | - | 17 inch.-Lbs. | - | €122.03 | RFQ
|
B | 68514458286 | 0.188 " | ± 0.010" | 3 / 16 "x 1 / 8" | 10000 rpm | 0.118 " | 2.7300 lbs.in.sq. | 1.80 inch.-Lbs. | 0.512 " | - | RFQ
|
C | 68514456626 | 0.236 " | +/- 0.010 " | 1/4 "X 1/4" | 10,000 rpm | 0.157 " | - | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | €41.86 | |
B | 68514456622 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | - | RFQ
|
B | 68514456624 | 0.236 " | ± 0.010" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 10000 rpm | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | - | RFQ
|
B | 68514456636 | 0.394 " | ± 0.010" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 10000 rpm | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | 0.984 " | - | RFQ
|
B | 68514456638 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | 0.984 " | - | RFQ
|
B | 68514456634 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | 0.984 " | - | RFQ
|
B | 68514458294 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | 0.984 " | - | RFQ
|
B | 68514456646 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.315 " | 148.9900 lbs.in.sq. | 17 inch.-Lbs. | 1.102 " | - | RFQ
|
B | 68514458302 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.315 " | 207.0800 lbs.in.sq. | 17 inch.-Lbs. | 1.102 " | - | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Ngăn xếp và Hộp chứa Nest
- Cưa chop bằng điện
- Phụ kiện quạt hướng trục
- Phụ kiện địu
- Bộ lấy mẫu lõi đất
- Thiết bị Không gian Hạn chế
- Dây mở rộng và dải đầu ra
- Quạt và phụ kiện đặc biệt
- Bộ đếm và Mét giờ
- Yếm ống và vòi ngậm nước
- EAGLE GROUP Scullery Sink, 2 ga
- HUBBELLOCK Ổ khóa
- MYTON INDUSTRIES Hộp chứa tường có gân
- SPARTAN SCIENTIFIC Dòng 3685, Van điện từ
- SPEARS VALVES Đầu phun Sprinkler FlameGuard CPVC 22-1/2 độ. Khuỷu tay đường phố, Spigot x Ổ cắm
- SPEARS VALVES Lịch trình PVC 80 Phù hợp Unions 2000, Fipt x Fipt FKM O-Ring
- NORTON ABRASIVES Bánh mài đĩa
- ARO ổ cắm đa tạp
- TB WOODS Trung tâm khớp nối
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E20, Bộ giảm tốc độ giảm đơn MDDS