LOVEJOY 68514456650 Khớp nối chùm đơn, 1/2 x 1/2 trong lỗ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
lỗ khoan A | 1 / 2 "x 1 / 2" |
lỗ khoan B | 1 / 2 "x 1 / 2" |
Loại lỗ khoan | Chán |
Kích thước khớp nối | ES112 |
Loại khớp nối | Chùm đơn |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Bàn phím | không có rãnh then |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 17 inch.-Lbs. |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Mô hình | Tối đa Chán | Trục lệch trục | lỗ khoan A | Tối đa Tốc độ | Min. Chán | Lực quán tính | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456626 | 0.236 " | +/- 0.010 " | 1/4 "X 1/4" | 10,000 rpm | 0.157 " | - | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | €41.86 | |
68514456622 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | - | RFQ
|
68514456624 | 0.236 " | ± 0.010" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 10000 rpm | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inch.-Lbs. | 0.748 " | - | RFQ
|
68514456634 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | 0.984 " | - | RFQ
|
68514456636 | 0.394 " | ± 0.010" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 10000 rpm | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | 0.984 " | - | RFQ
|
68514456638 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inch.-Lbs. | 0.984 " | - | RFQ
|
68514456646 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 10000 rpm | 0.315 " | 148.9900 lbs.in.sq. | 17 inch.-Lbs. | 1.102 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.