Smith-blair 31500025608000 | Kẹp Yên Ống Xả 2 Inch 1 In | 3etz3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-BLAIR 31500025608000 Kẹp yên 2 Inch Ống ra 1 In | AC8YJH 3ETZ3

SMITH-BLAIR 31500025608000 Kẹp yên Ống thoát 2 inch 1 trong

Trong kho
Khoản mục: AC8YJH phần: 31500025608000Tham chiếu chéo: 3ETZ3
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
€159.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp yên
Vật liệu đệmBuna n
Vật chấtCơ thể dẻo dai
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.180F
Kết nối đầu ra1 "(F) NPT
Kích thước đường ống đầu ra1"
Kích thước đường ống2"
Kích thước lỗ yêu cầu1"
Schedule40
KiểuDây đeo đơn bằng thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối đầu raGiá cả
SMITH-BLAIR 31500025606000 Kẹp yên 2 Inch Ống ra 3/4 In | AC8YJG 3ETZ2 315000256060003/4 "(F) NPT€152.04
SMITH-BLAIR 31500025610000 Kẹp yên 2 Inch Ống ra 1 1/4 In | AC8YJJ 3ETZ4 315000256100001-1 / 4 "(F) NPT€182.91
SMITH-BLAIR 31500025612000 Kẹp yên 2 Inch Ống ra 1 1/2 In | AC8YJK 3ETZ5 315000256120001-1 / 2 "(F) NPT€191.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-BLAIR 31500025608000 Kẹp yên Ống thoát 2 inch 1 trong
€159.14 /đơn vị