Parker 8-8 B2hf-ss | Đầu nối Barb 20yy95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 8-8 B2HF-SS Đầu nối Barb Ống thép không gỉ Barb x M 1/2 inch | AF7GRJ 20YY95

PARKER 8-8 B2HF-SS Barb Connector Ống thép không gỉ Barb x M 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GRJ phần: 8-8 B2HF-SSTham chiếu chéo: 20YY95
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
€71.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối Barb
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kiểu kết nốiỐng Barb x MNPT
Kích thước hex13 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)4.14
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307290000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
PARKER 2-2 B2HF-SS Đầu nối Barb Ống thép không gỉ Barb x M 1/8 inch | AF7GRD 20YY90 2-2 B2HF-SS3 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "€46.31
PARKER 4-2 B2HF-SS Barb Kết nối Ống thép không gỉ Barb x M 1/4 inch x 1/8 inch | AF7GRE 20YY91 4-2 B2HF-SS1 / 2 "1 / 8 "1 / 4 "€31.32
PARKER 4-4 B2HF-SS Đầu nối Barb Ống thép không gỉ Barb x M 1/4 inch | AF7GRF 20YY92 4-4 B2HF-SS1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "€39.07
PARKER 6-4 B2HF-SS Barb Kết nối Ống thép không gỉ Barb x M 3/8 inch x 1/4 inch | AF7GRH 20YY94 6-4 B2HF-SS5 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "€43.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 8-8 B2HF-SS Barb Connector Ống thép không gỉ Barb x M 1/2 inch
€71.32 /đơn vị