Smith Bearing Pcr-3-e | Con lăn theo dõi lệch tâm 3 inch | 15u618 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING PCR-3-E Con ​​lăn theo dõi lệch tâm 3 inch | AA7DPK 15U618

SMITH BEARING PCR-3-E Track Roller Stud Eccentric 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7DPK phần: PCR-3-ETham chiếu chéo: 15U618

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€279.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐường ray xe lữa
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép hợp kim
Loại mangCon lăn côn
Công suất tải động14,300 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.3"
Vật liệu con lănThép hợp kim
Loại con lănĐồng bằng, lệch tâm
Chiều rộng con lăn2"
Khả năng tải tĩnh16,000 Lb.
đinh tán1.25 "
Chiều dài chốt2.5 "
Tài liệu học tậpThép hợp kim
Độ dài chủ đề1.75 "
Kích thước chủ đề13
Kiểukhuy áo

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.07
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài chốtLoại mangCông suất tải độngĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềCon lăn Dia.Loại con lănChiều rộng con lănGiá cả
SMITH BEARING PCR-1 Con lăn theo dõi Đường kính con lăn 1 inch | AA7DLE 15U543 PCR-11"Banh630 Lb.0.5 "7 / 16-201"Trơn0.781 "€102.47
SMITH BEARING PCR-1-1/8 Con lăn theo dõi Đường kính con lăn 1-1/8 Inch | AA7DLF 15U544 PCR-1-1 / 81"Banh630 Lb.0.5 "7 / 16-201.125 "Trơn0.781 "€105.76
SMITH BEARING PCR-1-1/4 Con lăn theo dõi Đường kính con lăn 1-1/4 Inch | AA7DLG 15U545 PCR-1-1 / 41.25 "Banh1350 Lb.0.625 "1 / 2-201.25 "Trơn0.843 "€106.09
SMITH BEARING PCR-1-3/8 Track Roller Stud Đường kính trục lăn 1-3/8 Inch | AA7DLH 15U546 PCR-1-3 / 81.25 "Banh1350 Lb.0.625 "1 / 2-201.375 "Trơn0.843 "€111.75
SMITH BEARING PCR-1-1/2 Con lăn theo dõi Đường kính con lăn 1-1/2 Inch | AA7DLJ 15U547 PCR-1-1 / 21.5 "Banh2520 Lb.0.75 "5 / 8-181.5 "Trơn1.187 "€119.02
SMITH BEARING PCR-1-3/4 Track Roller Stud Đường kính trục lăn 1-3/4 Inch | AA7DLK 15U548 PCR-1-3 / 41.75 "Banh2520 Lb.0.875 "3 / 4-161.75 "Trơn1.187 "€117.13
SMITH BEARING PCR-2 Con lăn theo dõi Đường kính con lăn 2 inch | AA7DLL 15U549 PCR-22"Banh3490 Lb.1.125 "7 / 8-142"Trơn1.687 "€131.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING PCR-3-E Track Roller Stud Eccentric 3 inch
€279.18 /đơn vị