Smith Bearing Pcr-1-3/8 | Đường lăn con lăn Stud Đường kính con lăn 1-3/8 Inch | 15u546 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING PCR-1-3/8 Track Roller Stud Đường kính trục lăn 1-3/8 Inch | AA7DLH 15U546

SMITH BEARING PCR-1-3/8 Con lăn theo dõi Đường kính con lăn 1-3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7DLH phần: PCR-1-3 / 8Tham chiếu chéo: 15U546

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€111.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐường ray xe lữa
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép hợp kim
Loại mangBanh
Công suất tải động1350 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.1.375 "
Vật liệu con lănThép hợp kim
Loại con lănTrơn
Chiều rộng con lăn0.843 "
Khả năng tải tĩnh600 Lb.
đinh tán0.5 "
Chiều dài chốt1.25 "
Tài liệu học tậpThép hợp kim
Độ dài chủ đề0.625 "
Kích thước chủ đề1 / 2-20
Kiểukhuy áo

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài chốtLoại mangCông suất tải độngĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềCon lăn Dia.Loại con lănChiều rộng con lănGiá cả
SMITH BEARING PCR-1 Con lăn theo dõi Đường kính con lăn 1 inch | AA7DLE 15U543 PCR-11"Banh630 Lb.0.5 "7 / 16-201"Trơn0.781 "€102.47
SMITH BEARING PCR-1-1/8 Con lăn theo dõi Đường kính con lăn 1-1/8 Inch | AA7DLF 15U544 PCR-1-1 / 81"Banh630 Lb.0.5 "7 / 16-201.125 "Trơn0.781 "€105.76
SMITH BEARING PCR-1-1/4 Con lăn theo dõi Đường kính con lăn 1-1/4 Inch | AA7DLG 15U545 PCR-1-1 / 41.25 "Banh1350 Lb.0.625 "1 / 2-201.25 "Trơn0.843 "€106.09
SMITH BEARING PCR-1-1/2 Con lăn theo dõi Đường kính con lăn 1-1/2 Inch | AA7DLJ 15U547 PCR-1-1 / 21.5 "Banh2520 Lb.0.75 "5 / 8-181.5 "Trơn1.187 "€119.02
SMITH BEARING PCR-1-3/4 Track Roller Stud Đường kính trục lăn 1-3/4 Inch | AA7DLK 15U548 PCR-1-3 / 41.75 "Banh2520 Lb.0.875 "3 / 4-161.75 "Trơn1.187 "€117.13
SMITH BEARING PCR-2 Con lăn theo dõi Đường kính con lăn 2 inch | AA7DLL 15U549 PCR-22"Banh3490 Lb.1.125 "7 / 8-142"Trơn1.687 "€131.24
SMITH BEARING PCR-2-1/4 Track Roller Stud Đường kính trục lăn 2-1/4 Inch | AA7DLM 15U550 PCR-2-1 / 42"Banh3490 Lb.1.125 "7 / 8-142.25 "Trơn1.687 "€151.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING PCR-1-3/8 Con lăn theo dõi Đường kính con lăn 1-3/8 inch
€111.75 /đơn vị