Smith Bearing Cr-1-3/8-xbc | Cam Follower Crown Stud Hex Ổ cắm con dấu | 11y094 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING CR-1-3/8-XBC Cam Follower Crown Stud Hex Seal Seal | AA3XKL 11Y094

SMITH BEARING CR-1-3 / 8-XBC Cam Follower Crown Stud Hex Socket Seal

Trong kho
Khoản mục: AA3XKL phần: CR-1-3 / 8-XBCTham chiếu chéo: 11Y094
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
€68.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCam theo sau
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép carbon
Loại mangKim lăn, niêm phong
Công suất tải động4470 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.1.375 "
Vật liệu con lănThép carbon
Loại con lănĐăng quang, Đầu ổ cắm Hex
Chiều rộng con lăn0.75 "
Khả năng tải tĩnh4300 Lb.
đinh tán0.5 "
Chiều dài chốt1.25 "
Tài liệu học tậpThép carbon
Độ dài chủ đề0.625 "
Kích thước chủ đề1 / 2-20
Kiểukhuy áo
UPC651041081703

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềCông suất tải độngCon lăn Dia.Chiều rộng con lănKhả năng tải tĩnhđinh tánChiều dài chốtĐộ dài chủ đềGiá cả
SMITH BEARING CR-1/2-XBC Cam Follower Crown Stud Hex Seal Seal | AA3XKC 11Y086 CR-1/2-XBC10-32970 Lb.0.5 "0.375 "720 Lb.0.19 "0.625 "0.25 "€53.21
SMITH BEARING CR-9/16-XBC Cam Follower Crown Stud Hex Seal Seal | AA3XKD 11Y087 CR-9/16-XBC10-32970 Lb.0.562 "0.375 "720 Lb.0.19 "0.625 "0.25 "€62.61
SMITH BEARING CR-5/8-XBC Cam Follower Crown Stud Hex Seal Seal | AA3XKE 11Y088 CR-5/8-XBC1 / 4-281320 Lb.0.625 "0.437 "1250 Lb.0.25 "0.75 "0.312 "€54.85
SMITH BEARING CR-3/4-XBC Cam Follower Crown Stud Hex Seal Seal | AA3XKF 11Y089 CR-3/4-XBC3 / 8-242140 Lb.0.75 "0.5 "2260 Lb.0.375 "0.875 "0.375 "€50.72
SMITH BEARING CR-7/8-XBC Cam Follower Crown Stud Hex Seal Seal | AA3XKG 11Y090 CR-7/8-XBC3 / 8-242140 Lb.0.875 "0.5 "2260 Lb.0.375 "0.875 "0.375 "€51.00
SMITH BEARING CR-1-XBC Cam Follower Crown Stud Hex Seal Seal | AA3XKH 11Y091 CR-1-XBC7 / 16-203030 Lb.1"0.625 "3100 Lb.0.437 "1"0.5 "€58.83
SMITH BEARING CR-1-1/8-XBC Cam Follower Crown Stud Hex Seal Seal | AA3XKJ 11Y092 CR-1-1 / 8-XBC7 / 16-203030 Lb.1.125 "0.625 "3100 Lb.0.437 "1"0.5 "€61.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING CR-1-3 / 8-XBC Cam Follower Crown Stud Hex Socket Seal
€68.36 /đơn vị