Smc Valves Zq1071u-k15l-eag-00 | Máy hút chân không áp suất đơn M5 | 30j508 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC ZQ1071U-K15L-EAG-00 Bộ phun chân không Áp suất M5 đơn | AC4TBT 30J508

SMC VALVES Máy phun chân không ZQ1071U-K15L-EAG-00 Áp suất đơn M5

Trong kho
Khoản mục: AC4TBT phần: ZQ1071U-K15L-EAG-00Tham chiếu chéo: 30J508
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
€447.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phun chân không, Đơn vị
Loại ống xảBao tay dầy
Chiều cao74.9mm
Chiều dài107mm
Nguồn gốc Dia.0.7mm
Kích thước cổng áp lựcM5
Phạm vi áp suất cung cấp43 đến 72 PSI
Loại chuyển đổi2 đầu ra NPN
Nhiệt độ. Phạm vi5 đến 60 độ C
Tốc độ dòng chân không10 giờ chiều
Kích thước cổng chân khôngM5
Áp suất chân không @ 40 PSI-60 KPA
Áp suất chân không @ 75 PSI-80 KPA
Phạm vi áp suất chân không0 đến -80 KPA
Loại van2 Cung cấp và Phát hành NC
Chiều rộng10mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8412909035
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Điện áp cung cấp van (24VDC)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiNguồn gốc Dia.Loại chuyển đổiNhiệt độ. Phạm viLoại vanChiều rộngGiá cả
VAN SMC ZQ1051U-J15L-EBG-00 Bộ phun chân không Áp suất M5 đơn | AC4TBP 30J505 ZQ1051U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.5mm2 đầu ra PNP5 đến 60 độ CCung cấp 1 NC10mm€397.37
VAN SMC ZQ1051U-K15L-F Máy phun chân không Áp suất M5 đơn | AC4TBQ 30J506 ZQ1051U-K15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 đến 60 độ C2 Cung cấp và Phát hành NC10mm€207.01
VAN SMC ZQ1051U-J15L-F Máy phun chân không Áp suất M5 đơn | AC4TBR 30J507 ZQ1051U-J15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 đến 60 độ CCung cấp 1 NC10mm€175.02
VAN SMC ZQ1071U-J15L-EAG-00 Đầu phun chân không Áp suất M5 đơn | AC4TBU 30J509 ZQ1071U-J15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 đầu ra NPN5 đến 60 độ CCung cấp 1 NC10mm€422.17
VAN SMC ZQ1071U-K15L-EBG-00 Đầu phun chân không Áp suất M5 đơn | AC4TBV 30J510 ZQ1071U-K15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 đầu ra PNP5 đến 60 độ C2 Cung cấp và Phát hành NC10mm€465.24
VAN SMC ZQ1071U-J15L-EBG-00 Máy phun chân không Áp suất M5 đơn | AC4TBW 30J511 ZQ1071U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 đầu ra PNP5 đến 60 độ CCung cấp 1 NC10mm€417.19
VAN SMC ZQ1071U-K15L-F Đầu phun chân không Áp suất M5 đơn | AC4TBX 30J512 ZQ1071U-K15L-F68.4mm87.2mm0.7mm-5 đến 60 độ C2 Cung cấp và Phát hành NC10mm€207.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES Máy phun chân không ZQ1071U-K15L-EAG-00 Áp suất đơn M5
€447.81 /đơn vị