THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS Ống luồn dây điện PolyTuff I / PolyTuff II linh hoạt, phi kim loại, PVC
Phong cách | Mô hình | Kiểu | Bán kính uốn cong | Màu | Kích thước ống dẫn | Bên trong Dia. | Chiều dài | Bên ngoài Dia. | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G1200 | Liquid-Tight / Polytuff 1 | 10 " | màu xám | 2" | 2.03 " | 50ft. | 2.36 " | 0-176 F | €346.47 | |
A | G1125 | Liquid-Tight / Polytuff 1 | 6.25 " | màu xám | 1-1 / 4 " | 1.4 " | 100ft. | 1.65 " | 0-176 F | €378.62 | |
A | G1150 | Liquid-Tight / Polytuff 1 | 3" | màu xám | 1-1 / 2 " | 1.59 " | 50ft. | 1.88 " | 0-176 F | €283.38 | |
B | B2125 | Liquid-Tight / Polytuff 2 | 5" | Đen | 1-1 / 4 " | 1.4 " | 100ft. | 1.65 " | 0-140 F | €811.31 | |
B | B2150 | Liquid-Tight / Polytuff 2 | 5" | Đen | 1-1 / 2 " | 1.59 " | 50ft. | 1.88 " | 0-140 F | €546.46 | |
B | B2200 | Liquid-Tight / Polytuff 2 | 5" | Đen | 2" | 2.03 " | 50ft. | 2.36 " | 0-140 F | €730.52 |
Ống dẫn PolyTuff I / PolyTuff II phi kim loại linh hoạt, PVC
Thiết bị đi dây Hubbell-Ống dẫn PolyTuff I / PolyTuff II của Kellems bảo vệ và định tuyến dây điện vào tường trong các khu vực làm việc thương mại và công nghiệp. Các ống dẫn 50/100 ft này có kết cấu PVC cứng để cho phép uốn, xoắn và xoay mà không bị gãy. Chúng có thể chịu được nhiệt độ từ 0 đến 140 độ F. Chọn từ nhiều loại ống dẫn màu đen và xám này, có sẵn với các kích cỡ thương mại là 1 1/4, 1 1/2 và 2 inch trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy cắt lỗ cacbua
- Máy rửa áp lực điện
- Chùm và móc nâng xe nâng
- Thùng lưu trữ và phân phối
- Bảo vệ mặt
- Theo dõi và thiết bị chiếu sáng âm trần
- Động cơ DC
- Chất lượng không khí ở bên trong
- Hóa chất hàn
- CHAPIN Bộ sửa chữa máy phun
- BESSEY Kẹp góc 90 độ, nắp
- VALLEY CRAFT Xe tải tay có bánh xe khí nén
- FERVI Vòng đệm một phần
- KERN AND SOHN Tròng kính chống nấm Sê-ri OZB-AO
- CCL Khóa Cam
- ENERPAC Máy bơm điện thủy lực
- HUMBOLDT Đồng hồ đo kỹ thuật số với khớp nối nam thủy lực
- TRI-ARC Thang lăn thanh chống mọi địa hình