vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC PVC 638-TB4M-F Van bi PVC Mnpt x Ống Barb 1/4 In | AC8MRM 3CGL6

SMC VALVES Van bi nhựa PVC 638-TB4M-F Mnpt x Ống Barb 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC8MRM phần: PVC 638-TB4M-FTham chiếu chéo: 3CGL6
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
€29.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiMNPT x ống Barb
Xử lý vật liệuPVC
Loại xử lýdài
ID vòi1 / 4 "
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuViton
Chất liệu ghếViton
Vật liệu gốcPVC
Loại thânTự bôi trơn
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID vòiKích thước đường ốngVật liệu con dấuChất liệu ghếGiá cả
VAN SMC 6386590 Van bi PVC Mnpt x Ống Barb 1/4 In | AC8MQX 3CGK1 63865901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€21.83
VAN SMC 6386290 Van bi PVC Mnpt x Ống Barb 3/8 In | AC8MQZ 3CGK3 63862903 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N€21.83
VAN SMC PVC 638-TB6M-F Van bi PVC Mnpt x Ống Barb 3/8 In | AC8MRP 3CGL8 PVC 638-TB6M-F3 / 8 "3 / 8 "VitonViton€29.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES Van bi nhựa PVC 638-TB4M-F Mnpt x Ống Barb 1/4 In
€29.31 /đơn vị