Khớp nối trục cứng STAFFORD MFG 5L004004F, Chia 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1/4 x 1/4 inch, Thép
khoản mục: CJ6GEQ
phần: 5L004004F
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối trục cứng |
Kích thước lỗ khoan | 1 / 4 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | 1215 |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 0.813 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 4-40 x 3/8 |
Mô-men xoắn | 50.00 inch.-Lbs. |
tổng chiều dài | 1.250 " |
Kiểu | Cường độ cao |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước vít | Kích thước lỗ khoan | Kích thước lỗ khoan A | Mô-men xoắn | tổng chiều dài | Kiểu | Kích thước lỗ khoan B | Rãnh then A | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L006004F | 6-32 x 3/8 | - | 3 / 8 " | 80.00 inch.-Lbs. | 1.625 " | Cường độ cao | 1 / 4 " | - | - | RFQ
|
5L006006F | 6-32 x 3/8 | 3 / 8 " | - | 120.00 inch.-Lbs. | 1.625 " | Cường độ cao | - | - | €103.11 | RFQ
|
5L008006F | 8-32 x 1/2 | - | 1 / 2 " | 150.00 inch.-Lbs. | 1.875 " | Cường độ cao | 3 / 8 " | - | €115.37 | RFQ
|
5L008008F | 8-32 x 1/2 | 1 / 2 " | - | 200.00 inch.-Lbs. | 1.875 " | Cường độ cao | - | - | €97.61 | RFQ
|
5L010008F | 10-32 x 5/8 | - | 5 / 8 " | 400.00 inch.-Lbs. | 2.250 " | Cường độ cao | 1 / 2 " | - | - | RFQ
|
5L010010F | 10-32 x 5/8 | 5 / 8 " | - | 500.00 inch.-Lbs. | 2.250 " | Cường độ cao | - | - | €126.99 | RFQ
|
5L012008F | 1/4-28 x 3/4 | - | 3 / 4 " | 750.00 inch.-Lbs. | 2.625 " | Cường độ cao | 1 / 2 " | - | €122.11 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.