Smc Valves Nzm052ht | Máy hút chân không đơn 1/8 inch Npt | 30j514 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMC VALVES NZM052HT Máy phun chân không đơn 1/8 inch Npt | AC4TBZ 30J514

SMC VALVES Máy phun chân không NZM052HT đơn 1/8 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AC4TBZ Model: NZM052HTTham chiếu chéo: 30J514
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
€84.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phun chân không, Đơn vị
Loại ống xảBao tay dầy
Chiều cao70mm
Chiều dài88mm
Nguồn gốc Dia.0.5mm
Kích thước cổng áp lực1 / 8 "NPT
Phạm vi áp suất cung cấp35 đến 72 PSI
Nhiệt độ. Phạm vi5 đến 60 độ C
Tốc độ dòng chân không18 giờ chiều
Kích thước cổng chân không1 / 8 "NPT
Áp suất chân không @ 40 PSI-45 KPA
Áp suất chân không @ 75 PSI-84 KPA
Phạm vi áp suất chân không0 đến -84 KPA
Chiều rộng15.5mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8412909035
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiNguồn gốc Dia.Loại chuyển đổiNhiệt độ. Phạm viLoại vanChiều rộngGiá cả
VAN SMC ZQ1051U-J15L-EBG-00 Bộ phun chân không Áp suất M5 đơn | AC4TBP 30J505 ZQ1051U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.5mm2 đầu ra PNP5 đến 60 độ CCung cấp 1 NC10mm€397.37
VAN SMC ZQ1051U-K15L-F Máy phun chân không Áp suất M5 đơn | AC4TBQ 30J506 ZQ1051U-K15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 đến 60 độ C2 Cung cấp và Phát hành NC10mm€207.01
VAN SMC ZQ1051U-J15L-F Máy phun chân không Áp suất M5 đơn | AC4TBR 30J507 ZQ1051U-J15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 đến 60 độ CCung cấp 1 NC10mm€175.02
VAN SMC ZQ1071U-K15L-EAG-00 Bộ phun chân không Áp suất M5 đơn | AC4TBT 30J508 ZQ1071U-K15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 đầu ra NPN5 đến 60 độ C2 Cung cấp và Phát hành NC10mm€447.81
VAN SMC ZQ1071U-J15L-EAG-00 Đầu phun chân không Áp suất M5 đơn | AC4TBU 30J509 ZQ1071U-J15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 đầu ra NPN5 đến 60 độ CCung cấp 1 NC10mm€422.17
VAN SMC ZQ1071U-K15L-EBG-00 Đầu phun chân không Áp suất M5 đơn | AC4TBV 30J510 ZQ1071U-K15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 đầu ra PNP5 đến 60 độ C2 Cung cấp và Phát hành NC10mm€465.24
VAN SMC ZQ1071U-J15L-EBG-00 Máy phun chân không Áp suất M5 đơn | AC4TBW 30J511 ZQ1071U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 đầu ra PNP5 đến 60 độ CCung cấp 1 NC10mm€417.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES Máy phun chân không NZM052HT đơn 1/8 inch Npt
€84.00 /đơn vị