Smc Valves Kqg2l07-00 | Liên Khuỷu tay 1/4 Inch Thép không gỉ 316 | 19f746 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQG2L07-00 Union Elbow 1/4 inch 316 Thép không gỉ | AA8NMZ 19F746

SMC VALVES KQG2L07-00 Khuỷu tay Union 1/4 inch Thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AA8NMZ phần: KQG2L07-00Tham chiếu chéo: 19F746
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
€67.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcUnion Elbow, 90 độ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
MàuThép
Kiểu kết nốiỐng x Ống
Max. Sức ép435 psi
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 302 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7307290090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngGiá cả
VAN SMC KQG2L04-00 Union Elbow 5/32 Hoặc 4mm 316 Thép không gỉ | AA8NMU 19F741 KQG2L04-005/32 "hoặc 4 mm€53.22
VAN SMC KQG2L08-00 Union Elbow 5/16 Hoặc 8mm 316 Thép không gỉ | AA8NNE 19F751 KQG2L08-005/16 "hoặc 8 mm€68.09
VAN SMC KQG2L11-00 Union Elbow 3/8 inch 316 Thép không gỉ | AA8NNP 19F760 KQG2L11-003 / 8 "€109.10
VAN SMC KQG2L13-00 Union Elbow 1/2 inch 316 Thép không gỉ | AA8NNV 19F765 KQG2L13-001 / 2 "€140.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQG2L07-00 Khuỷu tay Union 1/4 inch Thép không gỉ 316
€67.82 /đơn vị