Smc Valves Kq2w05-35as | Khuỷu tay nam mở rộng 3/16 inch Ống X | 36x210 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMC VALVES KQ2W05-35AS Khuỷu tay nam mở rộng 3/16 inch Chủ đề x Ống | AC7ABX 36X210

SMC VALVES KQ2W05-35AS Khuỷu tay nam mở rộng Chủ đề 3/16 inch x Ống

Trong kho
Khoản mục: AC7ABX phần: KQ2W05-35ASTham chiếu chéo: 36X210
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
€8.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam mở rộng 90 độ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Kích thước hex9 / 16 "
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3917400090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SMC VALVES KQ2W01-34AS Khuỷu tay nam mở rộng 1/8 inch Chủ đề x Ống | AC7ABR 36X205 KQ2W01-34ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€7.84
SMC VALVES KQ2W01-35AS Khuỷu tay Nam Mở rộng 1/8 inch Chủ đề x Ống | AC7ABT 36X206 KQ2W01-35ASỐng x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€7.46
SMC VAN KQ2W03-34AS Mở rộng Khuỷu tay Nam 5 / 32in Chủ đề x Ống | AC7ABU 36X207 KQ2W03-34ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€7.84
SMC VALVES KQ2W03-35AS Khuỷu tay Nam mở rộng 5 / 32in Chủ đề x Ống | AC7ABV 36X208 KQ2W03-35ASỐng x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€7.34
SMC VALVES KQ2W05-34AS Khuỷu tay Nam Mở rộng 3/16 inch Chủ đề x Ống | AC7ABW 36X209 KQ2W05-34ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "€7.27
SMC VALVES KQ2W07-34AS Khuỷu tay Nam Mở rộng 1/4 inch Chủ đề x Ống | AC7ABY 36X211 KQ2W07-34ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€8.30
SMC VALVES KQ2W07-35AS Khuỷu tay nam mở rộng 1/4 inch Chủ đề x Ống | AC7ABZ 36X212 KQ2W07-35ASỐng x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€8.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2W05-35AS Khuỷu tay nam mở rộng Chủ đề 3/16 inch x Ống
€8.40 /đơn vị