Smc Valves Kq2u13-02as | Y Branch 1/2 Inch Sợi X Ống | 36w898 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMC VALVES KQ2U13-02AS Y Nhánh 1/2 inch Chủ đề x Ống | AC6ZMP 36W898

SMC VALVES KQ2U13-02AS Chi nhánh Y Chủ đề 1/2 inch x Ống

Trong kho
Khoản mục: AC6ZMP phần: KQ2U13-02ASTham chiếu chéo: 36W898
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
€17.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChi nhánh Y
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x Nam BSPT
Kích thước hex21mm
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3917400090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SMC VALVES KQ2U01-34AS Y Nhánh 1/8 Inch Chủ đề x Ống | AC6ZJG 36W822 KQ2U01-34ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€10.67
SMC VALVES KQ2U01-35AS Y Nhánh 1/8 Inch Chủ đề x Ống | AC6ZJH 36W823 KQ2U01-35ASỐng x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€10.72
SMC VALVES KQ2U03-34AS Y Nhánh 5/32 Inch Chủ đề x Ống | AC6ZJM 36W827 KQ2U03-34ASỐng x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€6.90
SMC VALVES KQ2U03-35AS Y Nhánh 5/32 Inch Chủ đề x Ống | AC6ZJN 36W828 KQ2U03-35ASỐng x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€6.88
SMC VAN KQ2U04-01AS Y Nhánh 4mm Chủ đề x Ống | AC6ZJR 36W831 KQ2U04-01ASỐng x Nam BSPT10mm1 / 8 "4mm€7.11
SMC VALVES KQ2U04-02AS Y Nhánh 4mm Chủ đề x Ống | AC6ZJT 36W832 KQ2U04-02ASỐng x Nam BSPT14mm1 / 4 "4mm€6.89
SMC VAN KQ2U04-M5A Y Nhánh 4mm Chủ đề x Ống | AC6ZJW 36W835 KQ2U04-M5AỐng x R (PT)10mmM5 x 0.84mm€8.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2U13-02AS Chi nhánh Y Chủ đề 1/2 inch x Ống
€17.26 /đơn vị