Smc Valves Kq2u09-13a | Y Union 5/16 X 1/2 Inch Ống X Ống | 36w873 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQ2U09-13A Y Union 5/16 x 1/2 inch Ống x Tube | AC6ZLM 36W873

SMC VALVES KQ2U09-13A Ống x ống Y Union 5/16 x 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6ZLM phần: KQ2U09-13ATham chiếu chéo: 36W873
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
€14.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcY Đoàn
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x Ống
Max. Sức ép145 psi
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống5 / 16 "x 1 / 2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3917400090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước ốngGiá cả
VAN SMC KQ2U01-00A Y Union 1/8 Inch Tube x Tube | AC6ZJD 36W819 KQ2U01-00AỐng x Ống1 / 8 "€7.17
VAN SMC KQ2U01-03A Y Union 1/8 x 5/32 Inch Tube x Tube | AC6ZJE 36W820 KQ2U01-03AỐng x Ống1 / 8 "x 5 / 32"€7.91
VAN SMC KQ2U01-07A Y Union 1/8 x 1/4 inch Ống x Tube | AC6ZJF 36W821 KQ2U01-07AỐng x Ống1 / 8 "x 1 / 4"€9.92
VAN SMC KQ2U03-00A Y Union 5/32 Inch Tube x Tube | AC6ZJK 36W825 KQ2U03-00AỐng x Ống5 / 32 "€7.26
VAN SMC KQ2U03-07A Y Union 5/32 x 1/4 inch Tube x Tube | AC6ZJL 36W826 KQ2U03-07AỐng x Ống5 / 32 "x 1 / 4"€10.07
VAN SMC KQ2U04-00A Y Union 4mm Tube x Tube | AC6ZJQ 36W830 KQ2U04-00AỐng x Ống4mm€7.32
VAN SMC KQ2U04-06A Y Union 4mm x 6mm Tube x Tube | AC6ZJU 36W833 KQ2U04-06AỐng x Ống4 mm x mm 6€7.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2U09-13A Ống x ống Y Union 5/16 x 1/2 inch
€14.98 /đơn vị