Đường hàng không 0318-16ss | Ống Đai Ốc 37 Độ Thép Không gỉ 316 Jic | 1lnw1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIR-WAY SẢN XUẤT 0318-16SS Ống Đai ốc 37 Độ 316 Thép không gỉ Jic | AB2ETH 1LNW1

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-16SS Ống Nut 37 độ 316 Jic thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AB2ETH phần: 0318-16SSTham chiếu chéo: 1LNW1
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
€79.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai ống
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiJIC
Kích thước luồng lóa1-5/16-12
Loại pháo sáng37 Degrees
Kích thước hex1.5 "
Max. Sức ép3500 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-165 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7307290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
AIR-WAY SẢN XUẤT 0318-04SS Ống Đai ốc 37 Độ 316 Thép không gỉ Jic | AB2ETB 1LNV4 0318-04SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€9.42
AIR-WAY SẢN XUẤT 0318-05SS Ống Đai ốc 37 Độ 316 Thép không gỉ Jic | AB2ETC 1LNV5 0318-05SS1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€14.81
AIR-WAY SẢN XUẤT 0318-06SS Ống Đai ốc 37 Độ 316 Thép không gỉ Jic | AB2ETD 1LNV6 0318-06SS9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "€12.90
AIR-WAY SẢN XUẤT 0318-08SS Ống Đai ốc 37 Độ 316 Thép không gỉ Jic | AB2ETE 1LNV7 0318-08SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€17.33
AIR-WAY SẢN XUẤT 0318-10SS Ống Đai ốc 37 Độ 316 Thép không gỉ Jic | AB2ETF 1LNV8 0318-10SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "€38.48
AIR-WAY SẢN XUẤT 0318-12SS Ống Đai ốc 37 Độ 316 Thép không gỉ Jic | AB2ETG 1LNV9 0318-12SS1-1/16-121.25 "4800 psi3 / 4 "€47.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-16SS Ống Nut 37 độ 316 Jic thép không gỉ
€79.41 /đơn vị