vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQ2S13-37AS Đầu nối ổ cắm hình lục giác M 1/2 In | AC6ZEH 36W730

SMC VALVES KQ2S13-37AS Ổ cắm đầu lục giác M Đầu nối 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC6ZEH phần: KQ2S13-37ASTham chiếu chéo: 36W730
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
€9.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối ổ cắm Hex dành cho nam
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Kích thước hex3 / 8 "
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3917400090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SMC VAN KQ2S01-32A Đầu nối ổ cắm lục giác M Đầu nối 1/8 Trong | AC6ZCV 36W694 KQ2S01-32AỐng x UNF2mm10-321 / 8 "€4.50
VAN SMC KQ2S03-32A Đầu nối ổ cắm hình lục giác M 5/32 In | AC6ZCW 36W695 KQ2S03-32AỐng x UNF2mm10-325 / 32 "€4.32
VAN SMC KQ2S03-34AS Đầu nối ổ cắm hình lục giác M 5/32 In | AC6ZCX 36W696 KQ2S03-34ASỐng x MNPT1 / 8 "1 / 8 "5 / 32 "€3.92
SMC VALVES KQ2S04-01AS Đầu nối ổ cắm hình lục giác M 4mm | AC6ZCY 36W697 KQ2S04-01ASỐng x Nam BSPT3mm1 / 8 "4mm€3.37
SMC VALVES KQ2S04-M5A Đầu nối ổ cắm hình lục giác M 4mm | AC6ZCZ 36W698 KQ2S04-M5AỐng x R (PT)2mmM5 x 0.84mm€3.41
SMC VALVES KQ2S04-M6A Đầu nối ổ cắm hình lục giác M 4mm | AC6ZDA 36W699 KQ2S04-M6AỐng x R (PT)3mmM6 x 14mm€3.47
SMC VAN KQ2S05-34AS Đầu nối ổ cắm hình lục giác M 3/16 Trong | AC6ZDB 36W701 KQ2S05-34ASỐng x MNPT9 / 64 "1 / 8 "3 / 16 "€5.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2S13-37AS Ổ cắm đầu lục giác M Đầu nối 1/2 In
€9.49 /đơn vị