vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQ2LE10-00A Vách ngăn Union Elbow Ống x Tube 10mm | AC6ZBP 36W666

SMC VALVES KQ2LE10-00A Liên kết vách ngăn Ống 10mm x Ống

Trong kho
Khoản mục: AC6ZBP phần: KQ2LE10-00ATham chiếu chéo: 36W666
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
€19.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVách ngăn Union Elbow, 90 độ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuTrắng xám
Kiểu kết nốiỐng x Ống
Kích thước hex22mm
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ốngM20 x 1
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống10mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3917400090
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VAN SMC KQ2LE01-00A Vách ngăn Union Elbow 1/8 inch Ống x Ống | AC6ZBF 36W658 KQ2LE01-00AỐng x UNF11 / 16 "1 / 2-201 / 8 "€12.08
VAN SMC KQ2LE03-00A Vách ngăn Union Elbow 5/32 inch Ống x Ống | AC6ZBG 36W659 KQ2LE03-00AỐng x UNF11 / 16 "1 / 2-205 / 32 "€10.17
VAN SMC KQ2LE04-00A Vách ngăn Union Elbow Ống x Tube 4mm | AC6ZBH 36W660 KQ2LE04-00AỐng x Ống14mmM12 x 14mm€12.36
VAN SMC KQ2LE05-00A Vách ngăn Union Elbow 3/16 inch Ống x Ống | AC6ZBJ 36W661 KQ2LE05-00AỐng x UNF11 / 16 "9 / 16-183 / 16 "€12.19
VAN SMC KQ2LE06-00A Vách ngăn Union Elbow Ống x Tube 6mm | AC6ZBK 36W662 KQ2LE06-00AỐng x Ống17mmM14 x 16mm€14.77
VAN SMC KQ2LE07-00A Vách ngăn Union Ống khuỷu 1/4 inch Ống x Ống | AC6ZBL 36W663 KQ2LE07-00AỐng x Ống11 / 16 "9 / 16-181 / 4 "€12.15
VAN SMC KQ2LE08-00A Vách ngăn Union Elbow Ống x Tube 8mm | AC6ZBM 36W664 KQ2LE08-00AỐng x Ống17mmM16 x 18mm€15.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES KQ2LE10-00A Liên kết vách ngăn Ống 10mm x Ống
€19.74 /đơn vị