Lyndex-nikken Et40-367 | Er Khai thác Collet Er40 0.367 X 0.27 5 inch | 38pr73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống kẹp tarô LYNDEX-NIKKEN ET40-367 ER ER40 0.367 x 0.27 5 inch | AH8FGT 38PR73

LYNDEX-NIKKEN ET40-367 ER Ống kẹp ta rô ER40 0.367 x 0.27 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8FGT phần: ET40-367Tham chiếu chéo: 38PR73

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€238.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcER Khai thác Collet
Dòng ColletER40
Kích thước máy0.367 "x 0.275"
Kích thước nhấn1/2 "M12, M12.5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng ColletKích thước máyKích thước nhấnGiá cả
LYNDEX-NIKKEN ET16-168 ER Đầu nối khai thác ER16 0.168 x 0.131 Inch | AH8FDW 38PR04 ET16-168ER160.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€159.21
LYNDEX-NIKKEN ET16-194 ER Collet khai thác ER16 0.194 x 0.152 Inch | AH8FDX 38PR05 ET16-194ER160.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€162.00
LYNDEX-NIKKEN ET16-220 ER Collet khai thác ER16 0.220 x 0.165 Inch | AH8FDY 38PR06 ET16-220ER160.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€162.00
LYNDEX-NIKKEN ET16-255 ER Collet khai thác ER16 0.255 x 0.191 Inch | AH8FDZ 38PR07 ET16-255ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€166.44
LYNDEX-NIKKEN ET16-255 (C) ER Đầu nối khai thác ER16 0.255 x 0.191 inch CLNT | AH8FEA 38PR08 ET16-255 (C)ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€196.91
LYNDEX-NIKKEN ET16-318 (C) ER Collet khai thác ER16 0.318 x 0.238 Inch | AH8FEB 38PR09 ET16-318 (C)ER160.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€195.27
LYNDEX-NIKKEN ET20-168 ER Đầu nối khai thác ER20 0.168 x 0.131 Inch | AH8FEC 38PR10 ET20-168ER200.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€176.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LYNDEX-NIKKEN ET40-367 ER Ống kẹp ta rô ER40 0.367 x 0.27 5 inch
€238.01 /đơn vị