vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC KQ2H09-34AS Nam Nối 5/16 Trong Ren x Ống | AG6PDU 36X041

SMC VALVES Đầu nối nam KQ2H09-34AS 5/16 trong ống x

Trong kho
Khoản mục: AG6PDU phần: KQ2H09-34ASTham chiếu chéo: 36X041
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
€3.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểLoại nhựa nhiệt dẻo
MàuThau
Kiểu kết nốiChủ đề x Ống
Kích thước hex9 / 16 "
Max. Sức ép145 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 140 độ F
Kích thước ống5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS3917400090

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES Đầu nối nam KQ2H09-34AS 5/16 trong ống x
€3.02 /đơn vị