MK MORSE Band Saw Blade Chiều dài 9 feet Inch
Phong cách | Mô hình | Lớp | Chiều dài | Răng trên mỗi Inch | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZWED035C1014M42-9' 3" | M42 | 9 '3 " | 10/14 | 0.035 " | 1 / 2 " | €51.92 | |
A | ZWED035C1014M42-9' 6" | M42 | 9 '6 " | 10/14 | 0.035 " | 1 / 2 " | €64.29 | |
A | ZWED025C812M42-9' 3" | M42 | 9 '3 " | 8/12 | 0.025 " | 1 / 2 " | €63.03 | |
A | ZWEFC1014M42-9 '3 " | M42 | 9 '3 " | 10/14 | 0.035 " | 3 / 4 " | €53.16 | |
A | ZWEFC812M42-9' 11-1/2" | M42 | 9 '11-1 / 2 " | 8/12 | 0.035 " | 3 / 4 " | €55.53 | |
A | ZWED025C812M42-9' 6" | M42 | 9 '6 " | 8/12 | 0.025 " | 1 / 2 " | €52.50 | |
B | ZWEFC812MAT-9' 11-1/2" | Ma trận II | 9 '11-1 / 2 " | 8/12 | 0.035 " | 3 / 4 " | €50.61 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đèn LED âm trần Troffers
- Hộp mực lọc
- Cuốc cối
- Phụ kiện máy chà sàn
- Công cụ đo lường và bố cục
- Blowers
- Tua vít và Tua vít
- Thiết bị trung tâm
- Quản lý dây
- SMC VALVES Van bi nội tuyến bằng nhựa, cấu trúc van 1 mảnh
- AMERICAN TORCH TIP Mẹo liên hệ Med Esab
- ELVEX Dòng RX-200, Kính đọc sách
- THOMAS & BETTS Thiết bị đầu cuối Spade cách điện Vinyl
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP Miếng đệm lắp được chế tạo x Khớp nối giảm trục vít
- SPEARS VALVES Van kiểm tra tiện ích Swing PVC trắng True Union, có ren
- EATON Rơ le MP
- DAYTON Bu lông điều chỉnh, M16x60s
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E24, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi dạng xoắn ốc/trục MSFX