MK Morse Zwed025c812m42-9' 3 Inch | Lưỡi cưa vòng 6vdv8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MK MORSE ZWED025C812M42-9 Lưỡi cưa 3 dải 9 feet 3 inch Chiều dài 1/2 inch chiều rộng | AF2LWX 6VDV8

M. K. MORSE ZWED025C812M42-9' Lưỡi cưa 3" 9 feet 3 inch Chiều dài 1/2 inch chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AF2LWX Model: ZWED025C812M42-9' 3"Tham chiếu chéo: 6VDV8
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
€63.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cưa băng
LớpM42
Chiều dài9 '3 "
Vật chấtLưỡng kim
Răng trên mỗi Inch8/12
bề dầy0.025 "
Loại răngBiến
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)31.5
Mã HS8202200030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpChiều dàiRăng trên mỗi Inchbề dầyChiều rộngGiá cả
MK MORSE ZWEFC812MAT-9 ZWEFC812MAT-9' 11-1/2"Ma trận II9 '11-1 / 2 "8/120.035 "3 / 4 "€50.61
MK MORSE ZWED035C1014M42-9 ZWED035C1014M42-9' 3"M429 '3 "10/140.035 "1 / 2 "€51.92
MK MORSE ZWED035C1014M42-9 ZWED035C1014M42-9' 6"M429 '6 "10/140.035 "1 / 2 "€64.29
MK MORSE ZWED025C812M42-9 ZWED025C812M42-9' 6"M429 '6 "8/120.025 "1 / 2 "€52.50
MK MORSE ZWEFC1014M42-9 ZWEFC1014M42-9 '3 "M429 '3 "10/140.035 "3 / 4 "€53.16
MK MORSE ZWEFC812M42-9 ZWEFC812M42-9' 11-1/2"M429 '11-1 / 2 "8/120.035 "3 / 4 "€55.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

M. K. MORSE ZWED025C812M42-9' Lưỡi cưa 3" 9 feet 3 inch Chiều dài 1/2 inch chiều rộng
€63.03 /đơn vị