Smc Valves 6901190 | Đẩy Van Bi Pvc Để Kết Nối 1/4 In | 3cgg8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC 6901190 Van bi pvc đẩy để kết nối 1/4 In | AC8MQA 3CGG8

SMC VALVES 6901190 Van bi Pvc đẩy để kết nối 1/4 trong

Trong kho
Khoản mục: AC8MQA phần: 6901190Tham chiếu chéo: 3CGG8
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
€68.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểĐường 3
Kiểu kết nốiNhấn để kết nối
Xử lý vật liệuPVC
Loại xử lýFlag
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuBuna-N
Chất liệu ghếBuna-N
Vật liệu gốcPVC
Loại thânTự bôi trơn
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 140 độ F
Kích thước ống1 / 4 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngVật liệu con dấuChất liệu ghếKích thước ốngGiá cả
SMC VAN 6901290 Van bi nhựa PVC đẩy để kết nối 3/8 In | AC8MQB 3CGG9 69012903 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€70.18
VAN SMC 6908790 Van bi pvc đẩy để kết nối 1/4 In | AC8MQJ 3CGH7 69087901 / 4 "VitonViton1 / 4 "€75.06
VAN SMC 6907690 Van bi PVC đẩy để kết nối 3/8 In | AC8MQK 3CGH8 69076903 / 8 "VitonViton3 / 8 "€76.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES 6901190 Van bi Pvc đẩy để kết nối 1/4 trong
€68.42 /đơn vị