vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SMC 6573290 Góc van bi Pvc Mnpt x Thanh côn 3/8 In | AC8MTR 3CGR6

SMC VALVES 6573290 Góc van bi Pvc Mnpt x Thanh côn 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AC8MTR phần: 6573290Tham chiếu chéo: 3CGR6
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
€25.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểgóc
Kiểu kết nốiMNPT x Barb thon
Xử lý vật liệuPVC
Loại xử lýdài
ID vòi3 / 8 "
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuBuna-N
Chất liệu ghếBuna-N
Vật liệu gốcPVC
Loại thânTự bôi trơn
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 140 độ F
Kích thước ống3 / 8 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID vòiKích thước đường ốngVật liệu con dấuChất liệu ghếGiá cả
VAN SMC 6573490 Góc van bi Pvc Mnpt x Thanh côn 1/4 In | AC8MTF 3CGP5 65734901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€25.37
VAN SMC PVC 657-4MTB-F Van bi Pvc Góc Mnpt x Thanh côn 1/4 In | AC8MUJ 3CGU4 PVC 657-4MTB-F1 / 4 "1 / 4 "VitonViton€32.30
VAN SMC PVC 657-6MTB-F Van bi Pvc Góc Mnpt x Thanh côn 3/8 In | AC8MUV 3CGV5 PVC 657-6MTB-F3 / 8 "3 / 8 "VitonViton€32.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMC VALVES 6573290 Góc van bi Pvc Mnpt x Thanh côn 3/8 In
€25.37 /đơn vị