Slugger 63134174116 | Máy Cắt Ngắn 11/16 X 3/4 Inch | 21vj85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt ngắn SLUGGER 63134174116 11/16 x 3/4 Inch | AF7LDJ 21VJ85

SLUGGER 63134174116 Máy cắt ngắn 11/16 x 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7LDJ phần: 63134174116Tham chiếu chéo: 21VJ85
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
€37.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSlugger ngắn
Độ sâu cắt3 / 4 "
đường kính11 / 16 "
Chân Địa.1 / 2 "
KiểuMáy cắt HSS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207504060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChân Địa.Giá cả
Máy cắt ngắn SLUGGER 63134158125 5/8 x 3/4 Inch | AF7LDH 21VJ84 631341581255 / 8 "3 / 4 "€33.92
SLUGGER 63134190127 Máy cắt ngắn 3/4 x 3/4 Inch | AF7LDK 21VJ86 631341901273 / 4 "3 / 4 "€39.86
Máy cắt ngắn SLUGGER 63134206130 13/16 x 3/4 Inch | AF7LDL 21VJ87 6313420613013 / 16 "3 / 4 "€40.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SLUGGER 63134174116 Máy cắt ngắn 11/16 x 3/4 inch
€37.04 /đơn vị