Bộ điều chỉnh áp suất tác động trực tiếp bằng gang SPENCE, Dòng D50
Phong cách | Mô hình | Phạm vi điều chỉnh áp suất | Vật liệu cơ thể | Chiều cao | Kích thước đầu vào | Chiều dài | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D50-C1B9A | 3 đến 15 psi | Gang thep | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200 psi | 400 độ F | 3 / 8 " | €319.61 | |
A | D50-C1D9A | 3 đến 15 psi | Gang thep | 8.625 " | 3 / 4 " | 6" | 200 psi | 400 độ F | 3 / 4 " | €413.54 | |
A | D50-C1E9A | 3 đến 15 psi | Gang thep | 9.25 " | 1" | 7.5 " | 200 psi | 400 độ F | 1" | €534.52 | |
A | D50-C1F9A | 3 đến 15 psi | Gang thep | 9.25 " | 1.25 " | 7.5 " | 200 psi | 400 độ F | 1.25 " | €741.37 | |
A | D50-C1C9A | 3 đến 15 psi | Gang thep | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200 psi | 400 độ F | 1 / 2 " | €338.51 | |
A | D50-C1H9B | 5 đến 40 psi | Gang thep | 14.25 " | 2" | 9" | 200 psi | 400 độ F | 2" | €1,196.59 | |
A | D50-C1G9B | 5 đến 40 psi | Gang thep | 14.25 " | 1.5 " | 9" | 200 psi | 400 độ F | 1.5 " | €824.49 | |
A | D50-C1D9C | 10 đến 30 psi | Gang thep | 8.625 " | 3 / 4 " | 6" | 200 psi | 400 độ F | 3 / 4 " | €413.54 | |
A | D50-C1B9C | 10 đến 30 psi | Gang thep | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200 psi | 400 độ F | 3 / 8 " | €319.61 | |
A | D50-C1C9C | 10 đến 30 psi | Gang thep | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200 psi | 400 độ F | 1 / 2 " | €338.51 | |
A | D50-C1F9C | 10 đến 30 psi | Gang thep | 9.25 " | 1.25 " | 7.5 " | 200 psi | 400 độ F | 1.25 " | €741.37 | |
A | D50-C1E9C | 10 đến 30 psi | Gang thep | 9.25 " | 1" | 7.5 " | 200 psi | 400 độ F | 1" | €534.52 | |
A | D50-C1G9G | 30 đến 100 psi | Gang thep | 14.25 " | 1.5 " | 9" | 200 psi | 400 độ F | 1.5 " | €824.49 | |
A | D50-C1H9G | 30 đến 100 psi | Gang thep | 14.25 " | 2" | 9" | 200 psi | 400 độ F | 2" | €1,196.59 | |
A | D50-C1C9H | 30 đến 140 psi | Gang thep | 8.625 " | 1 / 2 " | 6" | 200 psi | 400 độ F | 1 / 2 " | €338.51 | |
A | D50-T1C9H | 30 đến 140 psi | Thép không gỉ | 7.125 " | 1 / 2 " | 4.875 " | 300 psi | 420 độ F | 1 / 2 " | €1,851.70 | |
A | D50-C1B9H | 30 đến 140 psi | Gang thep | 8.625 " | 3 / 8 " | 6" | 200 psi | 400 độ F | 3 / 8 " | €319.61 | |
A | D50-C1F9H | 30 đến 140 psi | Gang thep | 9.25 " | 1.25 " | 7.5 " | 200 psi | 400 độ F | 1.25 " | €741.37 | |
A | D50-C1D9H | 30 đến 140 psi | Gang thep | 8.625 " | 3 / 4 " | 6" | 200 psi | 400 độ F | 3 / 4 " | €413.54 | |
A | D50-C1E9H | 30 đến 140 psi | Gang thep | 9.25 " | 1" | 7.5 " | 200 psi | 400 độ F | 1" | €534.52 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện bàn hàn
- Trình điều khiển đăng ký thủy lực và người giả mạo
- Neo chân không
- Hệ thống giám sát áp suất lốp
- Drum Carrier / Rotator
- Thùng lưu trữ và thùng chứa
- Phụ kiện dây và dây
- Thiết bị nâng / nhà để xe ô tô
- Kiểm tra điện tử / ghế dài
- Công cụ cơ thể tự động
- RAE Tấm lót vỉa hè, bên trái
- DIXON Phích cắm hợp lệ
- DIXON Đầu nối Y đẩy vào DOT
- PASS AND SEYMOUR Nắp đậy kín nước
- GATES Thắt lưng chữ V có răng cưa, Phần BX
- MORSE CUTTING TOOLS Dao Phay Đầu Bán Kính Vuông Và Góc, Sê-ri 5967T
- NIBCO Van bướm có bài viết trên tường
- BALDOR / DODGE SCUAH, Khối gối hai chốt, Vòng bi
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E20, Bộ giảm tốc độ giảm đơn XSFS