Sloan G2 Ress-u | Bộ trang bị thêm Bồn tiểu gắn trên 1 Gpf | 3uu60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SLOAN G2 RESS-U Bộ trang bị thêm Bộ dụng cụ gắn trên đầu cho nhà tiểu 1 Gpf | AD2VFR 3UU60

SLOAN Bộ dụng cụ trang bị thêm G2 RESS-U Bồn tiểu gắn trên cùng 1 Gpf

Trong kho
Khoản mục: AD2VFR phần: G2 RESS-UTham chiếu chéo: 3UU60

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€675.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ trang bị thêm van xả
Tuổi thọ pin3 năm @ 4000 lần xả / tháng
Chuyển đổiThủ công sang Tự động
Loại cố địnhNước tiểu
Gallon mỗi lần xả1.0 hoặc 1.5, tùy thuộc vào bộ điều chỉnh được cài đặt
Vị trí lắp đặtÁo sơ mi
Phạm vi áp15 đến 100 psi
Dải cảm biến15 đến 30 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8481909085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cố địnhGallon mỗi lần xảVị trí lắp đặtDải cảm biếnGiá cả
SLOAN RESS-C Bộ trang bị thêm Bộ vệ sinh Đỉnh trên 1.6 Gpf | AD2VFQ 3UU59 RESS-CNhà vệ sinh1.6 hoặc 3.5, tùy thuộc vào bộ điều chỉnh được cài đặtÁo sơ mi22 đến 42 "€712.86
SLOAN EBV-500-A Giá treo một mặt phẳng | AF6QVJ 20CM32 EBV-500-A--Bên-€351.86
SLOAN EBV-550-A Giá treo hai mặt phẳng | AF6QVK 20CM33 EBV-550-A--Bên-€436.35
SLOAN 3325410 Trang bị thêm van xả, xả đơn, kích thước 15 đến 30 inch | BR3GJU 55KK94 3325410----€868.10
RFQ
SLOAN 3325425 Trang bị thêm van xả, xả đơn, pin | BR3GKK 55KK93 3325425----€1,615.25
RFQ
SLOAN EBV1004A Bộ trang bị thêm van xả tự động, Máy đo độ xả hở, Giá đỡ trên cùng | CH9PWD 3ETV5 EBV1004A----€358.59
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SLOAN Bộ dụng cụ trang bị thêm G2 RESS-U Bồn tiểu gắn trên cùng 1 Gpf
€675.78 /đơn vị