Sloan Etf500-p | Cảm biến vòi cổ ngỗng 2.2 Gpm | 5yjr0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến vòi cổ ngỗng SLOAN ETF500-P 2.2 Gpm | AE7HLW 5YJR0

SLOAN Cảm biến vòi cổ ngỗng ETF500-P 2.2 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AE7HLW phần: ETF500-PTham chiếu chéo: 5YJR0
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
€1,548.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phòng tắm Gooseneck
amps2 AC
Vật liệu cơ thểThau
Kết nối3/8 "MIPS
Loại cốngKhông áp dụng
Hoạt động vòicảm biến
Vòi VòiTiêu chuẩn
Kết thúccơ rôm
Loại đầu ra dòng chảyGỗ dán
Tốc độ dòng2.2 gpm
Loại xử lýcảm biến
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm1"
Kiểu lắpTường
Số lượng lỗ1
Chiều cao tổng thể10.25 "
Nguồn điệnCắm vào
Hộp mực thay thế
Thương mại dân cưPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Dải cảm biến1 "thành 14"
Chiều dài vòi10.25 "
Nhiệt độ. Điều khiểnKHÔNG
UPC671254239074
Loại vanSolenoid
điện áp24 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.38
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)50.55
Chiều rộng tàu (cm)29.21
Mã HS8481809005
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài vòiKết nốiVòi Vòiđiện ápGắn trung tâm lỗ vào trung tâmKiểu lắpChiều cao tổng thểNguồn điệnGiá cả
SLOAN SF2200-4 Cảm biến vòi cổ ngỗng Bras Boong xoay | AE6RWC 5UVA2 SF2200-410 "Nén 3/8 "Xoay6 VDC4"sàn tàu10 "Pin€597.65
SLOAN SF2250-4 Vòi cổ ngỗng Sàn nén 3/8 inch | AE7AUD 5WHW9 SF2250-45.25 "Nén 3/8 "Xoay6 VDC4"sàn tàu10 "Pin€615.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SLOAN Cảm biến vòi cổ ngỗng ETF500-P 2.2 Gpm
€1,548.86 /đơn vị