SK PROFESSIONAL TOOLS 87260 Cờ lê đai ốc loe Chiều dài 5-1/16 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Flare Nut Cờ lê |
Kết thúc | Tiếng Ba Lan đầy đủ |
Kích cỡ đầu | 10mm x 12mm |
Vật chất | Thép |
Số điểm | 6 |
Chiều dài tổng thể | 5 1 / 16 " |
SAE hoặc Metric | metric |
Kích thước máy | 10 x 12mm |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
UPC | 025141872606 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.03 |
Mã HS | 8204110030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kết thúc | Chiều dài tổng thể | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
87259 | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 4 15 / 16 " | 9 x 11 mm | - | RFQ
|
87265 | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 6.75 " | 15 x 17 mm | - | RFQ
|
8809 | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 5" | 9 x 11 mm | €28.04 | |
8810 | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 5 9 / 16 " | 10 x 12mm | €30.80 | |
8813 | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 6.187 " | 13 x 14 mm | €33.57 | |
8815 | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 6 13 / 16 " | 15 x 17 mm | €36.82 | |
8818 | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 7.125 " | 16 x 18 mm | €40.98 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.