Westward Er90sb9-094-01t | Kim loại phụ 0.093 Er90sb9 | 20ap98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD ER90SB9-094-01T Kim loại phụ 0.093 Er90sb9 | AF6QKR 20AP98

WESTWARD ER90SB9-094-01T Kim loại phụ 0.093 Er90sb9

Trong kho
Khoản mục: AF6QKR phần: ER90SB9-094-01TTham chiếu chéo: 20AP98

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€61.74 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKim loại độn
Phân loại AWSER90SB9
Kích cỡ thùng1 lb
Loại ContainerHộp
đường kính0.093 "
Chiều dài36 "
Vật chấtThép hợp kim thấp
Độ bền kéo60,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)93.98
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7229909000

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: GENERIC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngđường kínhĐộ bền kéoGiá cả
WESTWARD ER80SD2-094-10T Kim loại phụ 0.093 Er80sd2 | AF6QĐD 20AP83 ER80SD2-094-10T10 lb0.093 "68,000 psi€170.89
WESTWARD ER80SD2-125-01T Kim loại phụ 0.125 Er80sd2 | AF6QDE 20AP84 ER80SD2-125-01T1 lb0.125 "68,000 psi€17.50
WESTWARD ER80SD2-125-10T Kim loại phụ 0.125 Er80sd2 | AF6QDF 20AP85 ER80SD2-125-10T10 lb0.125 "68,000 psi€170.89
WESTWARD ER90SB3-063-01T Kim loại độn 0.062 Er90sb3 | AF6QDL 20AP90 ER90SB3-063-01T1 lb0.062 "78,000 psi€18.43
WESTWARD ER80SB2-063-01T Kim loại phụ 0.062 Er80sb2 | AF6QJM 20AP61 ER80SB2-063-01T1 lb0.062 "68,000 psi€17.73
WESTWARD ER80SB2-063-10T Kim loại phụ 0.062 Er80sb2 | AF6QJN 20AP62 ER80SB2-063-10T10 lb0.062 "68,000 psi€152.38
WESTWARD ER80SB2-094-01T Kim loại phụ 0.093 Er80sb2 | AF6QJP 20AP63 ER80SB2-094-01T1 lb0.093 "68,000 psi€17.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD ER90SB9-094-01T Kim loại phụ 0.093 Er90sb9
€61.74 /đơn vị