Sk Professional 8818 | Cờ lê Flare Nut Chiều dài 7-1/8 inch | 13n597 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 8818 Flare Nut Wrench Metric Chiều dài 7-1 / 8 inch | AA6AHM 13N597

SK PROFESSIONAL TOOLS 8818 Cờ lê đai ốc loe Chiều dài 7-1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA6AHM phần: 8818Tham chiếu chéo: 13N597
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
€41.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcFlare Nut Cờ lê
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Kích cỡ đầu16mm x 18mm
Vật chấtThép
Số điểm6
Chiều dài tổng thể7.125 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy16 x 18 mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 87259 Flare Nut Wrench Metric 4-15 / 16 inch Chiều dài | AA4AXW 12C511 87259Tiếng Ba Lan đầy đủ4 15 / 16 "9 x 11 mm-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 87260 Flare Nut Wrench Metric 5-1 / 16 inch Chiều dài | AA4AXX 12C512 87260Tiếng Ba Lan đầy đủ5 1 / 16 "10 x 12mm-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 87265 Flare Nut Wrench Metric Chiều dài 6-3 / 4 inch | AA4AXZ 12C514 87265Tiếng Ba Lan đầy đủ6.75 "15 x 17 mm-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 8809 Flare Nut Wrench Metric Chiều dài 5 inch | AA6AHH 13N593 8809Tiếng Ba Lan đầy đủ5"9 x 11 mm€29.45
SK PROFESSIONAL TOOLS 8810 Flare Nut Wrench Metric Chiều dài 5-9 / 16 inch | AA6AHJ 13N594 8810Tiếng Ba Lan đầy đủ5 9 / 16 "10 x 12mm€32.30
SK PROFESSIONAL TOOLS 8813 Flare Nut Wrench Metric Chiều dài 6-3 / 16 inch | AA6AHK 13N595 8813Tiếng Ba Lan đầy đủ6.187 "13 x 14 mm€35.31
SK PROFESSIONAL TOOLS 8815 Flare Nut Wrench Metric Chiều dài 6-13 / 16 inch | AA6AHL 13N596 8815Tiếng Ba Lan đầy đủ6 13 / 16 "15 x 17 mm€38.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 8818 Cờ lê đai ốc loe Chiều dài 7-1/8 inch
€41.93 /đơn vị